Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtachometer PCE-T 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/204367/full/pce-instruments-j66867f047f0aede1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/204367/full/pce-instruments-j66867f047f0aede1.jpg
Handtachometer PCE-T 230
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-T 230
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-T 230
EAN/GTIN:
     4250348734310
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Handtachometer PCE-T 230
Unser Handtachometer mit einem Messbereich von 0,5 ... 19999 rpm und einer Auflösung von 0,1 rpm ermöglicht genaue und zuverlässige Messungen bei vielen Anwendungen. Mit einer Messrate von 0,8 Sekunden liefert das Handtachometer schnelle Ergebnisse. Es bietet mehrere Messfunktionen zur Auswahl, einschließlich MAX, MIN, LAST und AVG, um verschiedene Aspekte der Drehzahlmessung zu erfassen. Die Einheiten können flexibel zwischen rpm, m/min und ft/min gewählt werden. Das Handtachometer verfügt über eine Anzeige, die auf niedrigen Batteriestand hinweist, und wird mit zwei AAA-Batterien betrieben. Eine automatische Abschaltung nach 60 Sekunden trägt zur Energieeinsparung bei. Das Handtachometer liegt kompakt in der Hand und kann dabei über nur drei Tasten bedient werden. Das 1,8 Zoll große LC-Display sorgt für eine klare und einfache Ablesbarkeit der Messwerte. Zum Lieferumfang gehören neben dem Handtachometer ein Adapter und vier weitere Gummipads für verschiedene Messungen. Dieses Zubehör erweitert die Einsatzmöglichkeiten des Gerätes und macht es zu einem praktischen Werkzeug für Anwender in verschiedenen Branchen.

Drehzahl mechanisch Messbereich 0,5 ... 9,999 rpm Auflösung 0,1 rpm Genauigkeit 0,05 % v.Mw. +1 Digit Drehzahl mechanisch Messbereich 1 ... 19,999 rpm Auflösung 1 rpm Genauigkeit 0,05 % v.Mw. +1 Digit Allgemeine technische Daten Messfunktionen MIN, MAX, LAST, AVG Einheit(en) ft/min, m/min, RPM Display Typ LCD Displaygröße 1,8 Zoll Messrate 0,8 s Automatische Abschaltung 60 s Menüsprache Englisch (US), Englisch (GB) Schutzklasse (Gerät) IP20 Gewicht 110 g Betriebsbedingungen 0 ... 50 °C , 10 ... 90 % r. F. Lagerbedingungen -10 ... 80 °C , 10 ... 75 % r. F. Akku/Batterie 2 x 1,5 V AAA Batterie , Zink-Kohle Kapazität 400 mAh Abmessungen ( L x B x H ) 144 x 51 x 30 mm

Lieferumfang: 1 x Handtachometer PCE-T 230 1 x Adapterrad 1 x Messspitze klein (Außenkegel) 1 x Messspitze groß (Außenkegel) 1 x Messhohlspitze (Innenkegel) 1 x Messrad Ø32 mm 1 x Bedienungsanleitung 2 x Batterien AAA 1,5 V
Weitere Suchbegriffe: Handtachometer, drehzahlmesser, Messtechnik, Messgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,17*
€ 71,60*
Lager 3EH3T
unbekannt
€ 4,95*
ab € 54,95*
€ 71,61*
Frei Haus
ab € 54,93*
€ 71,84*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 64,55*
€ 84,37*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.