Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-T 230 Handtachometer 9999 U/min (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3369110-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-T 230
EAN/GTIN:
     4250348734310
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
PCE Instruments PCE-T 230 Handtachometer 9999 U/min (max)

PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT. PCE-T 230

Messfunktionen: MAX, MIN, LAST, AVG
Einheiten: rpm, m/min, ft/min
Messrate: 0,8 s
Automatische Abschaltung nach 60 s
LC-Display 1,8 Zoll

Unser Handtachometer mit einem Messbereich von 0,5 ... 19999 rpm und einer Auflösung von 0,1 rpm ermöglicht genaue und zuverlässige Messungen bei vielen Anwendungen. Mit einer Messrate von 0,8 Sekunden liefert das Handtachometer schnelle Ergebnisse. Es bietet mehrere Messfunktionen zur Auswahl, einschließlich MAX, MIN, LAST und AVG, um verschiedene Aspekte der Drehzahlmessung zu erfassen. Die Einheiten können flexibel zwischen rpm, m/min und ft/min gewählt werden.

Das Handtachometer verfügt über eine Anzeige, die auf niedrigen Batteriestand hinweist, und wird mit zwei AAA-Batterien betrieben. Eine automatische Abschaltung nach 60 Sekunden trägt zur Energieeinsparung bei. Das Handtachometer liegt kompakt in der Hand und kann dabei über nur drei Tasten bedient werden. Das 1,8 Zoll große LC-Display sorgt für eine klare und einfache Ablesbarkeit der Messwerte.

Zum Lieferumfang gehören neben dem Handtachometer ein Adapter und vier weitere Gummipads für verschiedene Messungen. Dieses Zubehör erweitert die Einsatzmöglichkeiten des Gerätes und macht es zu einem praktischen Werkzeug für Anwender in verschiedenen Branchen.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD · Auflösung Drehzahl: 0.1 U/min · Betriebsspannung (Details): 3 V · Drehzahl optisch (max.): 9999 U/min · Messgenauigkeit Drehzahl: 0.1 · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 144 mm · Weitere technische Daten: Drehzahl mechanisch
Messbereich 0,5 ... 9,999 rpm
Auflösung 0,1 rpm
Genauigkeit 0,05 % v.Mw. + 1 Digit
Drehzahl mechanisch
Messbereich 1 ... 19,999 rpm
Auflösung 1 rpm
Genauigkeit 0,05 % v.Mw. + 1 Digit
Allgemeine technische Daten
Messfunktionen MIN, MAX, LAST, AVG
Einheiten ft/min, m/min, RPM
Display Typ LCD
Displaygröße 1,8 Zoll
Messrate 0,8 s
Automatische Abschaltung 60 s
Menüsprache Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät) IP20
Gewicht 110 g
Betriebsbedingungen 0 ... 50 °C , 10 ... 90 % r. F.
Lagerbedingungen -10 ... 80 °C , 10 ... 75 % r. F.
Akku/Batterie 2 x 1,5 V AAA Batterie , Zink-Kohle
Kapazität 400 mAh
Abmessungen ( L x B x H ) 144 x 51 x 30 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1 x Handtachometer PCE-T 230
1 x Adapterrad
1 x Messspitze klein (Außenkegel)
1 x Messspitze groß (Außenkegel)
1 x Messhohlspitze (Innenkegel)
1 x Messrad Ø32 mm
1 x Bedienungsanleitung
2 x Batterien AAA 1,5 V

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 144 x 51 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
144 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
Drehzahl-Bereich (optisch):
9999 U/min (max)
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Typ (Hersteller-Typ):
PCE-T 230
Drehzahl optisch (max.):
9999 U/min
Messgenauigkeit Drehzahl:
0.1
Auflösung Drehzahl:
0.1 U/min
Betriebsspannung (Details):
3 V
Produkt-Art:
Handtachometer
Weitere Suchbegriffe: Handtachometer, drehzahlmesser, PCE Instruments, PCE-T 230
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,17*
€ 71,60*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 54,95*
€ 71,61*
Frei Haus
ab € 54,93*
€ 71,84*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 64,55*
€ 84,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.