Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Partikelzähler PCE-PCO 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Partikelzähler PCE-PCO 2
Partikelzähler PCE-PCO 2
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-PCO 2
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PCO 2
EAN/GTIN:
     4250348717184
Suchbegriffe:
Datenlogger
Laser-Partikel-Sizer
Partikelanalysegerät
Partikelgrößenmessgerät
Partikelzähler PCE-PCO 2

Partikelzähler PCE-PCO 2 | 8 Partikelgr. PM2,5 ... PM100, 3 - 0,5 - 1,0 - 2,5 - 5,0 - 10 µm

Partikelzähler PCE-PCO 1 zur Erfassung der Partikelkonzentration in der Luft
Das Staubmessgerät PCE-PCO 1 ist ein universell einsetzbares Messgerät zur Erfassung der Partikelkonzentration in der Luft. Das Staubmessgerät kann dabei sechs verschiedene Partikelgrößen messen. Weiterhin besitzt das Staubmessgerät Sensoren für Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit. Dies macht das Staubmessgerät zu einem echten Allroundgerät. Die eingebaute Kamera ermöglicht es die Messdaten mit Bild / Videomaterial zu verbinden. Das Staubmessgerät wurde entwickelt, um den Verschmutzungsgrad der Luft exakt festzustellen. Die Verschmutzung wird vor allem durch Verbrennung, Fertigung, Energieerzeugung, Fahrzeugmotoremissionen und die Industrie erzeugt. Mit Hilfe vom Staubmessgerät kann die genaue Menge an Schmutzpartikeln in der Luft gemessen werden. Ein hoher Verschmutzungsgrad der Atmosphäre ist vor allem im städtischen Bereich und in Arbeitsbereichen zu finden. Von immer größerer Bedeutung ist der Verschmutzungsgrad der Luft mit krankmachenden Partikeln wie z.B. Ruß, die von der Industrie und vor allem von Dieselfahrzeugen ohne spezielle Filterung in die Luft abgegeben werden. Solche Dispersionsteilchen sind unter anderem für reduzierte Visibilität, die Verbreitung von Verunreinigungen, das Einatmen giftiger Substanzen und somit reduzierter Arbeitsproduktivität verantwortlich. Seit längerer Zeit ist auch bekannt, dass die Teilchen auch einen nicht geringen Beitrag zu vielen medizinischen Krankheiten wie z.B. Asthma, Bronchitis, Haut und Lungenerkrankungen leisten.

Massenkonzentration
Messbare Partikelgrößen
PM2,5 / PM10
Messbereich Massenkonzentration
0 ... 2000 µg/m³
Auflösung
1 µg/m³
Partikelzähler
Messbare Partikelgrößen
0,3 / 0,5 / 1,0 / 2,5 / 5,0 und 10 µm
Durchflussrate
2,83 l/min
Koinzidenzfehler
0,45 µm
Datenspeicherung
5000 Datensätze (Micro-SD-Karte)
Zählarten
kumulativ, Differential, Konzentration
Messung von Lufttemperatur und relativer Luftfeuchte
Messbereich Lufttemperatur
0 ... +50 °C
Messbereich Taupunkttemperatur
0 ... +50 °C
Messbereich relative Feuchte
0 ... 100 %
Messgenauigkeit Lufttemperatur
+10 ... +40 °C: ±0,5 °C
Andere: ±1 °C
Messgenauigkeit Taupunkttemperatur
0 ... +10 °C: ±1 °C
+10 ... +40 °C: ±0,5 °C
Messgenauigkeit relativ Luftfeuchte
0 ... 20 % rel. Feuchte: ±5 %
20 ... 40 % rel. Feuchte: ±3,5 %
40 ... 60 % rel. Feuchte: ±3 %
60 ... 80 % rel. Feuchte: 3,5 %
80 ... 100 % rel. Fechte: ±5 %
Allgemeine technische Daten
Betriebsbedingungen
0 ... +50 °C, 10 ... 90 % rel. Feuchte,
nicht kondensierend
Lagerbedingungen
-10 ... +60 °C, 10 ... 90 % rel. Feuchte,
nicht kondensierend
Display
2,8 ", 320 x 240 Pixel, hintergrundbeleuchtetes Farb-LCD
Stromversorgung
wiederaufladbarer Akku
Batterielaufzeit
ca. 4 Stunden im Dauerbetrieb
Batterieladezeit
ca. 2 Stunden mit AC-Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 1.347,84*
€ 1.524,55*
Lager 3EH3T
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.363,13*
€ 1.543,79*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.543,79*
€ 1.837,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.539,58*
€ 1.832,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.480,47*
€ 1.761,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.431,99*
€ 1.704,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.363,13*
€ 1.622,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.