Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durometer PCE-DDD 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durometer PCE-DDD 10
Durometer PCE-DDD 10
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-DDD 10
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DDD 10
EAN/GTIN:
     4250348713704
Suchbegriffe:
Durometer
Shorehärte-Prüfgerät
Härtemesser
Härtemessgerät
Durometer PCE-DDD 10

Härteprüfgerät PCE-DDD 10

Digitales Thermoplast Härteprüfgerät zur Messung der Härte von Hartgummi, Thermoplaste (Kunststoffe) allgemein, mit USB-Schnittstelle und Software Das Härteprüfgerät PCE-DDD 10 (Shore D) für Thermoplaste kann als Handgerät vor Ort oder stationär im Labor zur Materialprüfung eingesetzt werden. Das Härteprüfgerät besteht aus einem Messteil mit Messkopf und einer digitalen Anzeige mit einer Auflösung von 0,1 Härte-Einheiten. Das Härteprüfgerät PCE-DDD 10 verfügt über eine USB-Schnittstelle, die ermöglicht, dass Messwerte zu einem PC übertragen werden können. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Datenkabel können die Messwerte direkt in die Software, befindet sich auf der mitgelieferten CD, übersendet werden (z.B. bei Serienmessungen).

Messbereich 0 ... 100 Messgenauigkeit < ± 1 Härte-Grade Auflösung 0,1 Härte-Grade Mess-Art Federbelastung Durchmesser des Federbeins des Eindringkörpers 1,25 ± 0,1 mm Kugeldurchmesser 0,1 ± 0,01 mm Kegelwinkel 30 ± 0,25° Speicherplatz 500 Messungen Einheiten Härtegrade Umgebungstemperatur 0 ... +50 °C Umgebungsluftfeuchtigkeit 20 ... 85 % Maße 153 x 50 x 29 mm (Geräte Hauptteil) Gewicht 170 g Energieversorgung 3,6 V wiederaufladbarer Ni-MH Akku Max. Arbeitsdauer ca. 20 h mit einer Akkuladung Ladezeit ca. 3 h Entspricht den Normen GB/T 531.1, ISO7619-1, ASTM D 2240
Weitere Suchbegriffe: Härteprüfer, Härteprüfgerät, durometer shore d, durometer, Messtechnik Durometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 556,95*
€ 632,33*
Frei Haus
ab € 558,30*
€ 632,35*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 694,30*
€ 775,69*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,33*
€ 752,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,26*
€ 741,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,37*
€ 698,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,31*
€ 685,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,95*
€ 662,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.