Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colorimeter PCE-CSM 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colorimeter PCE-CSM 5
Colorimeter PCE-CSM 5
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-CSM 5
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CSM 5
EAN/GTIN:
     4250348716491
Suchbegriffe:
Farbmessgerät
Colorimeter
Kolorimeter
Tintometer

Colorimeter PCE-CSM 5

Farbmessgerät PCE-CSM 5

Farbmessgerät zur Qualitätskontrolle / PC-Software inklusive / Li-Ionen Akku / hohe Genauigkeit / Weißkalibrierung möglich / verschiedene Farbräume / Ermittlung von Bezugswerten und Stichproben / Wechselbare Messaufsätze (Ø 8 mm, Ø 4 mm) Das Farbmessgerät PCE-CSM 5 wurde speziell für die Qualitätssicherung entwickelt und verfügt über eine hohe Genauigkeit. Das Farbmessgerät bietet die Möglichkeit für die Messungen verschiedene Farbräume auszuwählen (CIE LAB, XYZ, LCh, RGB, LUV). Zusätzlich verfügt das Farbmessgerät PCE-CSM 5 über zwei wechselbare Messaufsätze mit Messöffnungen von 4 bzw. 8 mm Durchmesser. Nach einer Messung kann das Ergebnis als Bezugswert dienen und es können weitere Stichproben mit dem Farbmessgerät ermittelt werden. Bei diesen wird zusätzlich zum eigentlichen Messergebnis die Abweichung zum Bezugswert angezeigt. Die ermittelten Messwerte werden automatisch vom Farbmessgerät gespeichert. Es können bis zu 100 Bezugswerte und bis zu 20000 Stichproben gespeichert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die gespeicherten Werte über die USB-Schnittstelle an einen PC zu übertragen. Eine spezielle PC Software ist Teil des Lieferumfangs.

Technische Spezifikationen
Beleuchtungs-/Beobachtungsgeometrie
8°/d
Messöffnung
Ø 4 mm, Ø 8 mm (wechselbar)
Sensor
Silizium-Photodiode
Farbräume
CIE LAB, XYZ, LCh, CIE RGB, CIE LUV
Formel für die Farbungleichheit 
*dE* ab, *dE( h) , *dE* uv,*dE* 94, *dE*cmc ( 2: 1) , *dE*cmc ( 1: 1) , *dE* 00
Weitere Farb-Parameter
WI ( E313ÿ CIE, AATCCÿ Hunter )ÿ YI ( D1925ÿ 313)ÿ Color Fastness,Staining Fastness, J PC79ÿ BFD( 1. 5: 1)ÿ FMCII
Beobachtungswinkel
CIE 10°
Lichtquelle
D65ÿ Aÿ Cÿ D50ÿ F2ÿ F6ÿ F7ÿ F8ÿ F10ÿ F11ÿ F12
Daten auf dem Display
Kolorimetrischer Wert
Farbdifferenz (Wert/Graph)
PASS/FAIL Ergebnis
Farbversatz
Messzeit
0,4 s
Wiederholbarkeit
*dE* ab 0. 03
Lebensdauer der Lampen
5 Jahre, mehr als 1,6 Millionen Messungen
Speicher 
100 Bezugswerte, 20000 Stichproben
Schnittstellen
USB / RS 232
Display
TFT 2.8 " (16:9)
Stromversorgung
wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku
3,7 V bei 3200 mAh
Betriebstemperatur
0 ... +40 °C
Lagertemperatur
-20 ... +50 °C
Abmessungen
205 x 67 x 80 mm
Gewicht
500 g

Weitere Suchbegriffe: Spektralfotometer, Spektralphotometer, spektralfotometer, Messtechnik Colorimeter Kolorimeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 2.114,78*
€ 2.271,75*
Frei Haus
ab € 2.119,16*
€ 2.271,77*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.271,75*
€ 2.703,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.249,01*
€ 2.676,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.176,01*
€ 2.589,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.135,94*
€ 2.541,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.114,78*
€ 2.516,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.