Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-127/4P DIN Eintauchbecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments PCE-127/4P DIN Eintauchbecher
PCE Instruments PCE-127/4P DIN Eintauchbecher
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-127/4P
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-127/4P
EAN/GTIN:
     4250348729750
Suchbegriffe:
Auslaufbecher
auslaufbecher
DIN Eintauchbecher zur Messung der Viskosität; deutscher Standard DIN 53211; Becher aus eloxiertem Aluminium; auch als Auslaufbecher
DIN Auslaufbecher sind Viskositätsmesser um die Zähheit von Flüssigkeiten zu bestimmen. Angewand werden die Auslaufbecher häufig in der Industrie und in Forschungslaboren. Durch die Form der Messmethode erfolgt die Bestimmung jedoch nur an niederigviskosen Flüssigkeiten, da bei zu hohen Viskositäten die Füssigkeit nicht durch die Düsen ablaufen kann. Flüssigkeiten mit newtonschem Verhalten geben daher die genausten Ergebnisse in dem Auslaufbecher wieder. Anhand des Durchflussvolumens und der gemessenen Zeit, die die Flüssigkeit benötigt um durch die Düse vom Auslaufbecher zu laufen, lässt sich die Viskosität bestimmen. Der Startzeitpunkt beginnt, wenn die Flüssigkeit am unteren Rand der Düse austritt. Gestoppt wird sobald die Flüssigkeit nicht mehr gleichmäßigfließt, oder ein Abriss der Flüssigkeit eitritt.

Zusätzlich gibt es Eintauchbecher die zur schnellen Messung vor Ort geeignet sind, diese werden nur in das Messgut eingetaucht. Sobald sie den Becher herausheben und die Flüssigkeit aus der Düse austritt, können Sie mit der Zeitmessung beginnen.

Nach Beendigung der Messung ist es zwingend erforderlich, das der Auslaufbecher gereinigt wird, da angetrocknete Reste das nächste Messergebnis verfälschen können. Es sollte auch darauf geachtete werden, dass keine spitzen und scharfen Werkzeuge zur Reinigung genutzt werden. Kratzer und Schrammen in dem Auslaufbecher wirken sich ebenso auf das Ergebnis aus.
Tecnhische Daten:
Fassungsvermögen 100 ml
Durchmesser Düse 4 mm ( ± 0,02 mm)
Norm DIN 53211
Auslaufzeit 25 ... 150
Dynamische Viskosität (mPA * s) 96,2 ... 680
Material Becher: eloxiertes Aluminium
Düse: Edelstahl
Abmessung 127/4 Ø innen 50 mm Ø außen 85 mm Höhe 70 mm
Gewicht ca. 200 g
Abmessung 127/4P (Eintauchbecher) Ø innen 50 mm Ø außen 65 mm Höhe 78 mm
Henkelhöhe 170 mm
Gewicht ca. 215 g
Lieferumfang:
1 x DIN Eintauchbecher
1 x Glasplatte
1 x Werkszertifikat
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Labortechnik Laborgeräte Auslaufbecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 182,63*
€ 220,59*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,75*
€ 220,62*
Frei Haus
ab € 201,17*
€ 241,99*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,59*
€ 262,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,70*
€ 261,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,11*
€ 246,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,43*
€ 233,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,63*
€ 217,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.