Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-125/3 Ford Auslaufbecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments PCE-125/3 Ford Auslaufbecher
PCE Instruments PCE-125/3 Ford Auslaufbecher
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-125/3
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-125/3
EAN/GTIN:
     4250348727602
Suchbegriffe:
Auslaufbecher
auslaufbecher
Ford Auslaufbecher; International Standard ASTM D1200, D333 und D365; maschinengefertigtes, eloxiertes Aluminium mit austauschbarer Edelstahl-Düse
Ford Auslaufbecher werden zur einfachen und schnellen Messung von Flüssigkeiten genutzt, um deren Viskosität zu bestimmen. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass das nur bei wenigerviskosen Flüssigkeiten gelingt. Zähflüssige Pasten und andere Substanzen mit einer hohen Viskosität sind nicht für die Messung mit einem Auslaufbecher geeignet. Der Aufbau eines Auslaufbechers ist nach einer Din genormt und somit immer gleich. Er besteht aus einem zylinderförmigen Hohlkörper der in den meisten Fällen in einer austauschbaren Düse endet. Die Öffnungen der Düsen unterliegen ebenso wie der Becher einer jeweiligen Din-Norm.

Eine Messung wird folgendermaßen durchgeführt. Erst hält man die Düse unterhalb zu und füllt die zu Messende Substanz ein. Dabei ist daraf zu achten, dass der Becher bis oben hin gefüllt ist. Eine Überlaufrinne verhindert, dass die Messung durch an den Seiten ablaufende Flüssigkeit, verfälscht wird. Dann wird die Glasplatte über den Rand des Bechers geschoben um noch überschüssiges Material zu entfernen. Nun können Sie die Düse wieder öffenen. Durch den dabei entstehenden Unterdruck bleibt das Material in dem Becher. Wenn Sie die Glasplatte nun waagerecht vom Becher ziehen, müssen Sie die Sptoppuhr aktivieren. Sobald nun der abfließende Strom das erste mal reißt, müssen Sie die Zeit stoppen und diese notieren.

Bei der Nutzung eines Auslaufbechers ist es besonders wichtig darauf zu achten, dass dieser nach jeder Messung gründlich gereinigt wird, da Rückstände in der Düse und dem Becher, die weiteren Ergebnisse verfälschen können. Auch tiefe oder viele Kratzer in dem Becher können zu Messunsicherheiten in dem Ergebnis führen, da das abgetragene Material das Volumen des Bechers verändert und somit die angegebene DIN-Norm nicht mehr einhält.
Tecnhische Daten:
Technische Daten Modell PCE-125/3
innere vertikale Höhe 43 ±0,1mm
Düse Innen Ø 3,4 mm
Düse Außen Ø 5,5 ±0,5mm
Messbereich (mm²/s) 49 ... 220
Fließzeit sek. ±0,2 25 ... 105
Material Becher: eloxiertes Aluminium
Düse: Edelstahl
Norm International Standard ASTM D1200, D333 und D365
Abmessung Ø innen 50 mm Ø außen 85 mm Höhe 76 mm
Gewicht ca. 320 g
Lieferumfang:
1 x PCE-125/3 Ford Becher
1 x Werkszertifikat
1 x Glasplatte
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Labortechnik Laborgeräte Auslaufbecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 156,54*
€ 188,55*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,57*
€ 188,57*
Frei Haus
ab € 177,04*
€ 212,04*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,55*
€ 224,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,49*
€ 212,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,96*
€ 202,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.