Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Mehrzwecktisch, Trapez, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC buche;...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Mehrzwecktisch, Trapez, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC buche;...
Bisley Mehrzwecktisch, Trapez, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC buche;...
Artikel-Nr.:
     3EH3T-MTT1407G334
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MTT1407G334
EAN/GTIN:
     0796376575227
Suchbegriffe:
Trapeztisch
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Bisley Mehrzwecktisch, Trapez, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC buche; Maße: H 740 x B 1400 x T 700 mm

Marke, Produktserie: Bisley, Mehrzwecktische | Klapptische

Ob bei Großveranstaltungen, in Seminarräumen oder Kantinen, die Mehrzwecktische von Bisley sind mit Ihrem eleganten und zeitlosen Design vielfältig einsetzbar. Erhältlich in verschiedenen Größen, Farben und Dekoren findet sich für jeden Bedarf der passende Tisch. Die Gestelle sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und sorgen für eine optimale Stabilität. Die Platten sind melaminharzbeschichtet und haben eine hochabriebsfeste Oberfläche in blend- und reflexfreier Mikro-Feinstruktur. Ergänzt wird die Serie durch einen Transportwagen, auf dem die gestapelten Tische bequem transportiert und platzsparend gelagert werden können.
Herstellungsland: FR

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Universaltisch, bisley mehrzwecktisch, allzwecktisch, Mehrzwecktische | Klapptische
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,92*
€ 209,54*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,55*
€ 241,38*
14 Tage
5
Frei Haus
ab € 204,11*
€ 250,57*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 205,96*
€ 251,72*
Lager 3EH3T
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,60*
€ 282,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,75*
€ 336,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,72*
€ 322,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,13*
€ 311,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,28*
€ 307,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,60*
€ 273,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.