Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Messzelle SAUTER CS 500-3Q1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/169252/full/CS-500-3Q1-0.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/169252/full/CS-500-3Q1-0.jpg
KERN Messzelle SAUTER CS 500-3Q1
Artikel-Nr.:
     3EH3T-CS 500-3Q1
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CS 500-3Q1
EAN/GTIN:
     4045761222069
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
gewichtssensor
KERN Messzelle SAUTER CS 500-3Q1
Wäge-/Kraftmesszelle CS 500-3Q1, OIML Klasse C3, Wägebereich 500 kg
Wäge-/Kraftmesszelle 500kg (~5kN)
6-Leiter "S" -Messzelle aus vernickeltem Stahl für Kraft- und Massemessung
  • Genauigkeitsklasse R60 C3 
  • RoHS konform
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP67 (gemäß EN 60529), hermetisch gekapselt
  • Vernickelter Stahl
  • Anwendungsgebiet: für Zug- und Druckkraftmessungen
  • Geeignet für Hängewaagen, Trichterwaagen und andere Wiegevorrichtungen sowie Kraftmessungen und Prüfstände
  • 6-Leiter-Anschluss  
  • Nennkennwert: 2 mV/V 
Weitere Suchbegriffe: Messzellen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 194,95*
€ 242,53*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 176,47*
€ 242,56*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,53*
€ 288,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,87*
€ 273,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,44*
€ 265,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,51*
€ 255,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,95*
€ 231,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.