Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-ASECOS-8719 Herst.-Nr.: ASECOS-8719 EAN/GTIN: 4250101110863 |
| |
|
| | |
| Antirutschmatte für Auszugswanne Versorgung, Schwarz, B x T x H: 495x340x1 (mm), für halbhohe Schränke und Hochschränke, mit einer Breite von 600 mm, für Modell(e):Q90, Q30, S90, S60 - Breite außen : 495 mm
- Höhe außen : 1,3 mm
- Tiefe außen: 340 mm
- Gewicht: 0,157 kg
- Farbe Korpus: Schwarz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemieschrank, Chemikalien-Schrank, Chemikalienschrank, GF-Schrank, Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Riefenmatten, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, chemikalienschrank asecos, chemikalien schrank, anti-rutsch-matte black, Chemikalienschrank Gefahrstoffschrank Pflanzenschutzschrank Umweltschrank Anti-Rutsch-Matte Anti-Rutschmatte Antirutsch-Matte Antirutschmatte Adaptermatte Gummi Gummimatte Riefenmatten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,48* | € 11,92* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,47* | € 12,17* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,92* | € 15,42* | | | | Lager 3EH3T | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,87* | € 18,00* | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 15,74* | € 21,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,87* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|