Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-ASECOS-15653 Herst.-Nr.: ASECOS-15653 EAN/GTIN: 4250101110948 |
| |
|
| | |
| Antirutschmatte, Schwarz, B x T x H: 540x490x1 (mm), f. Hochschrank, mit einer Breite von 900 mm, für Modell(e):Q90, Q30, S90 - Breite außen : 540 mm
- Höhe außen : 1,3 mm
- Tiefe außen: 490 mm
- Gewicht: 0,271 kg
- Farbe Korpus: Schwarz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GF-Schrank, Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Riefenmatten, asecos gefahrgutschrank, gf schrank, anti-rutsch-matte black, Anti-Rutsch-Matte Anti-Rutschmatte Antirutsch-Matte Antirutschmatte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 10,77* | € 14,85* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,71* | € 15,16* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,92* | € 16,76* | | | | Lager 3EH3T | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,02* | € 19,41* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 16,80* | € 22,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,02* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|