| |
|
| Artikel-Nr.: 3D23T-BT595800 Herst.-Nr.: BT595800 EAN/GTIN: 4042146780183 |
| |
|
| | |
| - auch als Ersatz zu Art. BT597800
- zu verwenden wie OEM T10123
UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 205 g | OE-Code Audi: | T10123 | OE-Code Seat: | T10123 | OE-Code Skoda: | T10123 | OE-Code Volkswagen: | T10123 | Teile im Satz: | 2 -tlg. | Verpackungsbreite mm: | 115 mm | Verpackungshöhe mm: | 31 mm | Verpackungslänge mm: | 145 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3D23T | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 5,93* | € 8,52* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,36* | € 9,13* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,40* | € 9,28* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,57* | € 9,79* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,47* | € 11,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3D23T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3D23T | | Versand: Lager 3D23T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 65,00* | € 4,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|