| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976258071 Herst.-Nr.: BT595800 EAN/GTIN: 4042146780183 |
| |
|
| | |
| Brilliant Tools BT595800 Motor-Einstellwerkzeug-Satz für Volkswagen 1.2 auch als Ersatz zu Art. BT597800 zu verwenden wie OEM T10123 Weitere Informationen: | | eClassID: | 21019000 | HerstellerNr: | BT595800 | Werksnummer: | BT595800 | Länge netto mm: | 13,90 | Breite netto mm: | 11,40 | Höhe netto mm: | 3,30 | Gewicht netto Kg: | 0,210000 | Länge brutto mm: | 13,90 | Breite brutto mm: | 11,40 | Höhe brutto mm: | 3,30 | Gewicht brutto Kg: | 0,210000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Motor-Einstellwerkzeug-Satz für Volkswag |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 5,94* | € 8,46* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,36* | € 9,05* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,40* | € 9,19* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,61* | € 9,70* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,47* | € 9,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|