| |
|
| Artikel-Nr.: 3D23T-BT160010 Herst.-Nr.: BT160010 EAN/GTIN: 4042146867280 |
| |
|
| | |
| - knickfester Polyethylen-Schlauch
- Arbeitsdruck 1 - 15 bar
- inklusive Schnellkupplungen
Der hochwertige BRILLIANT TOOLS Druckluftschlauch BT160010 dient als praktisches Zubehör und unterstützt den versierten Heimwerker sowie den Profi beim fachgerechten Arbeiten mit Druckluft. Der Schlauch wurde aus Polyethylen hergestellt und ist besonders langlebig und unempfindlich, auch bei niedrigen Temperaturen. Die Gesamtlänge liegt bei 5 Meter. Der Außendurchmesser beträgt 13 mm bei einem Innendurchmesser von 9 mm. Druckbeständigkeit des Schlauches besteht bei einem Arbeitsdruck von 1 bar - 15 bar. Der Schlauch wird mit montierten Schnellkupplungen geliefert. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Durchmesser in mm: | 9 mm | Gewicht [g]: | 940 g | Schlauchlänge in m: | 5 m | Variantenartikel: | BT160005 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3D23T | | | | | | € 19,90* | ab € 9,54* | € 13,01* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,38* | € 14,01* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,52* | € 14,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3D23T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3D23T | | Versand: Lager 3D23T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 65,00* | € 4,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|