Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe, 5-tlg, Schlitz, PH Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Artikel-Nr.:
     3D23T-BT031020
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     BT031020
EAN/GTIN:
     4042146855997
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • nach DIN/ISO gefertigt
  • durchgehend vergütete Klinge
  • ergonomischer Griff für ein präzises Arbeiten
  • mit Schlagkappe für festsitzende Schrauben
  • Fertigung aus Chrom Vanadium Stahl sorgt für Zähigkeit und hohe Verschleißfestigkeit
 
Ob Werkstatt, Handwerker oder sogar im Haushalt, dieser Premium Schraubendrehersatz von BRILLIANT TOOLS BT034012 sollte in keiner Grundausstattung fehlen. Im stabilen Kunststoffkoffer sind alle Schraubendreher, nach Größe und Profil sortiert und platzsparend verstaut. Die jeweils 6 Kreuz-Schlitz und Schlitzschraubendreher sind mit durchgehender Klinge und einem Außensechskant ausgestattet der auch als Schlagkappe jedem Hammerschlag trotzt. Durch den Außensechskant kann ebenfalls ein Gabel-Ringschlüssel zur Unterstützung aufgesetzt werden, womit die Drehbewegung beim Öffnen der Schraube verstärkt wird. Auch wirklich festsitzende Schrauben sind dann kein Problem mehr.

Lieferumfang:

Schlitz: 3,2 x 75 mm - 5,0 x 75 mm - 6,0 x 10 cm - 6,0 x 38 mm - 8,0 x 15 cm - 9,5 x 20 cm
PH: PH0 x 75 mm - PH1 x 75 mm - PH2 x 10 cm - PH2 x 38 mm - PH3 x 15 cm - PH4 x 20 cm

UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT
UNSERE PREISE: SMART

In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!

Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
550 g
Teile im Satz:
5 -tlg.
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/x6SAreYK_vM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3D23T
2115
€ 19,90*
ab € 10,47*
€ 14,83*
9 Tage
2115
€ 5,99*
ab € 11,31*
€ 16,17*
€ 4,00*
ab € 11,45*
€ 16,17*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 11,56*
€ 16,41*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,54*
€ 17,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3D23T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3D23T
Versand: Lager 3D23T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 65,00*
€ 4,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brilliant Tools
BT031021
ab € 2,35*
Sonstiges
Brilliant Tools
BT031022
ab € 2,35*
Sonstiges
Brilliant Tools
BT031023
ab € 2,35*
Sonstiges
Brilliant Tools
BT031024
ab € 2,36*
Sonstiges
Brilliant Tools
BT034802
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.