| |
|
| Artikel-Nr.: 3ALTB-MK236CH09925 Herst.-Nr.: 236CH09925 EAN/GTIN: 6416868528589 |
| | |
|
| | |
| Mirka Gold Schleifscheibe d 150mm 121-Loch Korn 240Gold ist eine hochwertige, universell einsetzbare Schleifmittelqualität mit hervorragender Abtragsleistung und langer Standzeit. Es ist in vielen unterschiedlichen Abmessungen und Lochsystemen verfügbar und kann so auf vielen bekannten Maschinen-Typen eingesetzt werden. Hauptanwendungen: - Automobil Reparatur
- Maler & Trockenbau
- Holzbearbeitung
- Kunststoffbearbeitung
- Do It Yourself
- Marine Industrie
- Automobilindustrie
Technische Spezifikationen: - Kornart
- Farbe
- Trägermaterial
- Bindemittel
- Körnungen
- Streuung
Geeignet unter Anderem für: - Hartholz
- NE-Metalle
- Entlacken
- Lackschliff
- Lacke
- Gips / Spachtel
- Plastik
- Spachtelmasse
- Grundierung
- Weichholz / Nadelholz
- Synthetische Materialien
- Furnier
- Spanplatten
- Kupferlegierungen / Messing / Bronze
- Glasfaser
Weitere Informationen: | | Marke: | Mirka | Ausführung: | Schleifpapier | Korn: | P240 | Durchmesser: | 150mm | Kornart: | Aluminiumoxid | Bindemittel: | Vollkunstharz | Trägermaterial: | D-Papier / C-Papier | Anwendung: | Automobil Reparatur,Maler & Trockenbau,Holzbearbeitung,Metallbearbeitung,Kunststoffbearbeitung,Do It Yourself,Marine Industrie,Automobilindustrie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3ALTB | | | | | | € 5,90* | ab € 39,61* | € 59,03* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,63* | € 68,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3ALTB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3961* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3ALTB | | Versand: Lager 3ALTB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ALTB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|