| |
|
| Artikel-Nr.: 3995-29M1051000L Herst.-Nr.: 18105-951-010L EAN/GTIN: 5711074650040 |
| | |
|
| | |
| Modern geschnittener Mascot® Strickpullover mit Reißverschluss Beschreibung: - Angenehme körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
- Der Reißverschluss, eine Wetterschutzleiste sowie ein Gummizug an Ärmel und Saum sorgen dafür, dass Wind abgehalten wird.
- Besitzt Reflex-Effekte für bessere Sichtbarkeit auch bei schwierigen Sichtverhältnissen.
Hauptmerkmale: - Moderne Passform
- Reflex-Effekte
- Windschutz
- Oeko-Tex® Standard 100
- Größe L
Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | Schwarzblau | Hauptmaterial: | 100% Polyester | Empf. Waschtemperatur: | 40°C | GTIN: | 5711074650040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, herren-pullover blau l, herren pullover, herrenpullover blau, PULLOVER |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 39,25* | € 47,74* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 36,10* | € 49,15* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,06* | € 50,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 38,33* | € 50,50* | | | | Lager 3995 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 44,23* | € 57,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3995 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3995 | | Versand: Lager 3995 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|