Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot® Winterweste, CLIMASCOT®-Futter 18065-318 - schwarz M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18065-318-09_P02_Web_format_RGB.jpg
18065-318-09_P02_Web_format_RGB.jpg
18065-318-09_P07_Web_format_RGB.jpg
18065-318-09_P12_Web_format_RGB.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-29M0650900M
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18065-318-09M
EAN/GTIN:
     5711074650705
Mascot-Größentabelle.pdf
Produktdatenblatt_Mascot_18065-318.pdf
Suchbegriffe:
Herrenweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Wasserabweisende Mascot® Winterweste mit CLIMASCOT®-Futter

Beschreibung:
  • CLIMASCOT®-Isolierung ist ein leichtes und weiches Material, dass den Träger effektiv wärmt.
  • Wasserabweisende Winterweste.
  • Erhöhte Bewegungsfreiheit durch Stretch Stoff an der Brust und den Seiten.
  • Besitzt Reflex-Effekte für bessere Sichtbarkeit auch bei schwierigen Sichtverhältnissen.
Hauptmerkmale:
  • CLIMASCOT®-Futter
  • Reflex-Effekte
  • Wasserabweisend
  • Oeko-Tex® Standard 100
  • Größe M
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
Schwarz
Hauptmaterial:
100% Polyester
Empf. Waschtemperatur:
40°C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 43,42*
€ 53,37*
1
€ 4,90*
ab € 40,71*
€ 55,28*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,34*
€ 55,89*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 42,48*
€ 56,11*
Lager 3995
nicht lagernd
1
€ 6,50*
ab € 49,37*
€ 63,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.