Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone 122 mmØ Aufnahme 1¼" für Mauerwerk, Beton, Stahlbeton | HochleistungsQualität | 1B-XP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Diamantbohrkrone 122 mmØ Aufnahme 1¼" für Mauerwerk, Beton, Stahlbeton | HochleistungsQualität | 1B-XP
Artikel-Nr.:
     395-6340122114
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     731493907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-bohrkrone 122 mm

Diamant Bohrkrone für Mauerwerk, Beton, Stahlbeton - Hochleistungs Ausführung

Hochleistungs- Diamantbohrkrone 1B-XP zum Nassbohren. Ein hoher Diamantanteil und eine hohe Diamantqualität in den Bohrsegmenten ermöglicht eine sehr gute Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig hoher Lebensdauer der Diamantbohrkrone auch in schwierigen Anwendungsfälle.
Premium Qualität - Made in Germany.


Einsatzbereich:
Nassbohren auf Elektrokernbohrgeräten und Hydraulikkernbohrgeräten in Mauerwerk, Beton und Stahlbeton mit mittlerer bis starker Armierung.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
122 mm
Aufnahme:
1¼" UNC
Nutzlänge:
420 mm
Segmentanzahl:
9 Stück
Segmentabmessungen:
24 x 4,0 x 10 mm
Segmentausführung:
Dachsegmente
Nutzbarer Diamantbelag:
10 mm
Einsatz:
Mauerwerk, Beton, Stahlbeton
Anwendung:
Nassschnitt
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, diamantbohrkrone keltor, Diamantbohrkronen, Bohrkronen, Diamantbohrer, Betonbohrkronen, Diamant-Kernbohrkronen, Kernbohrer, Kernbohrgerät, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
731493980
ab € 75,49*
Ähnlich
Keltor
731494006
ab € 80,65*
Ähnlich
Keltor
731493952
ab € 69,22*
Ähnlich
Keltor
731493935
ab € 61,67*
Ähnlich
Keltor
731494050
ab € 49,16*
Ähnlich
Keltor
731493878
ab € 57,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.