Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone 82 mmØ Aufnahme 1¼" für Mauerwerk, Beton, Stahlbeton | HochleistungsQualität | 1B-XP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Diamantbohrkrone 82 mmØ Aufnahme 1¼" für Mauerwerk, Beton, Stahlbeton | HochleistungsQualität | 1B-XP
Artikel-Nr.:
     395-6340082114
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     731493901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant nassbohrkrone

Diamant Bohrkrone für Mauerwerk, Beton, Stahlbeton - Hochleistungs Ausführung

Hochleistungs- Diamantbohrkrone 1B-XP zum Nassbohren. Ein hoher Diamantanteil und eine hohe Diamantqualität in den Bohrsegmenten ermöglicht eine sehr gute Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig hoher Lebensdauer der Diamantbohrkrone auch in schwierigen Anwendungsfälle.
Premium Qualität - Made in Germany.


Einsatzbereich:
Nassbohren auf Elektrokernbohrgeräten und Hydraulikkernbohrgeräten in Mauerwerk, Beton und Stahlbeton mit mittlerer bis starker Armierung.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
82 mm
Aufnahme:
1¼" UNC
Nutzlänge:
420 mm
Segmentanzahl:
7 Stück
Segmentabmessungen:
24 x 3,5 x 10 mm
Segmentausführung:
Dachsegmente
Nutzbarer Diamantbelag:
10 mm
Einsatz:
Mauerwerk, Beton, Stahlbeton
Anwendung:
Nassschnitt
Weitere Suchbegriffe: Diamantbohrkronen, Bohrkronen, Diamantbohrer, Betonbohrkronen, Diamant-Kernbohrkronen, Kernbohrer, Kernbohrgerät, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
731493974
ab € 56,46*
Ähnlich
Keltor
731494044
ab € 36,57*
Ähnlich
Keltor
731494000
ab € 61,56*
Ähnlich
Keltor
731493946
ab € 52,24*
Ähnlich
Keltor
731493929
ab € 47,04*
Ähnlich
Keltor
731493872
ab € 42,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.