Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone 52 mmØ Aufnahme 1¼" für Mauerwerk, Beton, Stahlbeton | HochleistungsQualität | 1B-XP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Diamantbohrkrone 52 mmØ Aufnahme 1¼" für Mauerwerk, Beton, Stahlbeton | HochleistungsQualität | 1B-XP
Artikel-Nr.:
     395-6340052114
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     731493895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant nassbohrkrone

Diamant Bohrkrone für Mauerwerk, Beton, Stahlbeton - Hochleistungs Ausführung

Hochleistungs- Diamantbohrkrone 1B-XP zum Nassbohren. Ein hoher Diamantanteil und eine hohe Diamantqualität in den Bohrsegmenten ermöglicht eine sehr gute Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig hoher Lebensdauer der Diamantbohrkrone auch in schwierigen Anwendungsfälle.
Premium Qualität - Made in Germany.


Einsatzbereich:
Nassbohren auf Elektrokernbohrgeräten und Hydraulikkernbohrgeräten in Mauerwerk, Beton und Stahlbeton mit mittlerer bis starker Armierung.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
52 mm
Aufnahme:
1¼" UNC
Nutzlänge:
420 mm
Segmentanzahl:
5 Stück
Segmentabmessungen:
24 x 3,5 x 10 mm
Segmentausführung:
Dachsegmente
Nutzbarer Diamantbelag:
10 mm
Einsatz:
Mauerwerk, Beton, Stahlbeton
Anwendung:
Nassschnitt
Weitere Suchbegriffe: Diamantbohrkronen, Bohrkronen, Diamantbohrer, Betonbohrkronen, Diamant-Kernbohrkronen, Kernbohrer, Kernbohrgerät, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
731493968
ab € 41,43*
Ähnlich
Keltor
731493994
ab € 46,47*
Ähnlich
Keltor
731493940
ab € 40,16*
Ähnlich
Keltor
731493923
ab € 36,22*
Ähnlich
Keltor
731494038
ab € 27,20*
Ähnlich
Keltor
731493866
ab € 31,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.