Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone 162 mmØ Aufnahme 1¼" für Mauerwerk, Beton, Stahlbeton | SchnellschnittQualität | 1B-XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Diamantbohrkrone 162 mmØ Aufnahme 1¼" für Mauerwerk, Beton, Stahlbeton | SchnellschnittQualität | 1B-XS
Artikel-Nr.:
     395-4210162114
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     731493882
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-bohrkrone 162 mm

Diamant Bohrkrone für Mauerwerk, Beton, Stahlbeton - Schnellschnitt Ausführung

Professionelle Schnellschnitt Diamantbohrkrone 1B-XS zum Nassbohren. Durch eine hohe Diamantqualität und ein speziell hierauf abgestimmter Diamantanteil wird eine hohe Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig langer Lebensdauer der Diamantbohrkrone ermöglicht. Standard Qualität - Made in Germany.


Einsatzbereich:
Nassbohren auf Elektrokernbohrgeräten und leistungsarmen Hydraulikkernbohrgeräten in Mauerwerk, Beton und Stahlbeton mit leichter bis mittlerer Armierung.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
162 mm
Aufnahme:
1¼" UNC
Nutzlänge:
420 mm
Segmentanzahl:
12 Stück
Segmentabmessungen:
24 x 4,0 x 8,5 mm
Segmentausführung:
Dachsegmente
Nutzbarer Diamantbelag:
9 mm
Einsatz:
Mauerwerk, Beton, Stahlbeton
Anwendung:
Nassschnitt
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, diamantbohrkrone keltor, Diamantbohrkronen, Bohrkronen, Diamantbohrer, Betonbohrkronen, Diamant-Kernbohrkronen, Kernbohrer, Kernbohrgerät, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
731494087
ab € 104,11*
Ähnlich
Keltor
731493959
ab € 109,21*
Ähnlich
Keltor
731494054
ab € 68,21*
Ähnlich
Keltor
731493911
ab € 89,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.