Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone 92 mmØ Aufnahme 1¼" für Mauerwerk, Beton, Stahlbeton | SchnellschnittQualität | 1B-XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Diamantbohrkrone 92 mmØ Aufnahme 1¼" für Mauerwerk, Beton, Stahlbeton | SchnellschnittQualität | 1B-XS
Artikel-Nr.:
     395-4210092114
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     731493874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant nassbohrkrone

Diamant Bohrkrone für Mauerwerk, Beton, Stahlbeton - Schnellschnitt Ausführung

Professionelle Schnellschnitt Diamantbohrkrone 1B-XS zum Nassbohren. Durch eine hohe Diamantqualität und ein speziell hierauf abgestimmter Diamantanteil wird eine hohe Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig langer Lebensdauer der Diamantbohrkrone ermöglicht. Standard Qualität - Made in Germany.


Einsatzbereich:
Nassbohren auf Elektrokernbohrgeräten und leistungsarmen Hydraulikkernbohrgeräten in Mauerwerk, Beton und Stahlbeton mit leichter bis mittlerer Armierung.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
92 mm
Aufnahme:
1¼" UNC
Nutzlänge:
420 mm
Segmentanzahl:
8 Stück
Segmentabmessungen:
24 x 3,5 x 8,5 mm
Segmentausführung:
Dachsegmente
Nutzbarer Diamantbelag:
9 mm
Einsatz:
Mauerwerk, Beton, Stahlbeton
Anwendung:
Nassschnitt
Weitere Suchbegriffe: Diamantbohrkronen, Bohrkronen, Diamantbohrer, Betonbohrkronen, Diamant-Kernbohrkronen, Kernbohrer, Kernbohrgerät, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
731493976
ab € 63,92*
Ähnlich
Keltor
731494002
ab € 68,96*
Ähnlich
Keltor
731493948
ab € 59,53*
Ähnlich
Keltor
731493931
ab € 53,40*
Ähnlich
Keltor
731494046
ab € 42,06*
Ähnlich
Keltor
731493903
ab € 54,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.