Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone 82 mmØ Aufnahme 1¼" für Mauerwerk, Beton, Stahlbeton | SchnellschnittQualität | 1B-XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Diamantbohrkrone 82 mmØ Aufnahme 1¼" für Mauerwerk, Beton, Stahlbeton | SchnellschnittQualität | 1B-XS
Artikel-Nr.:
     395-4210082114
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     731493872
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-nassbohrkrone 82mm keltor

Diamant Bohrkrone für Mauerwerk, Beton, Stahlbeton - Schnellschnitt Ausführung

Professionelle Schnellschnitt Diamantbohrkrone 1B-XS zum Nassbohren. Durch eine hohe Diamantqualität und ein speziell hierauf abgestimmter Diamantanteil wird eine hohe Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig langer Lebensdauer der Diamantbohrkrone ermöglicht. Standard Qualität - Made in Germany.


Einsatzbereich:
Nassbohren auf Elektrokernbohrgeräten und leistungsarmen Hydraulikkernbohrgeräten in Mauerwerk, Beton und Stahlbeton mit leichter bis mittlerer Armierung.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
82 mm
Aufnahme:
1¼" UNC
Nutzlänge:
420 mm
Segmentanzahl:
7 Stück
Segmentabmessungen:
24 x 3,5 x 8,5 mm
Segmentausführung:
Dachsegmente
Nutzbarer Diamantbelag:
9 mm
Einsatz:
Mauerwerk, Beton, Stahlbeton
Anwendung:
Nassschnitt
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, diamant-bohrkrone 82 mm, Diamantbohrkronen, Bohrkronen, Diamantbohrer, Betonbohrkronen, Diamant-Kernbohrkronen, Kernbohrer, Kernbohrgerät, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
731493974
ab € 56,20*
Ähnlich
Keltor
731494044
ab € 36,46*
Ähnlich
Keltor
731494000
ab € 61,41*
Ähnlich
Keltor
731493946
ab € 52,12*
Ähnlich
Keltor
731493929
ab € 46,86*
Ähnlich
Keltor
731493901
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.