Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone, Dosensenker, Trockenbohrkrone 82 mm M16 Aufnahme, Laser, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Artikel-Nr.:
     395-330582M16
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     KR330582M16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker

Diamant-Bohrkrone, Dosensenker, Trockenbohrkrone 82 mm M16, Laser, Standard

Diamant-Dosensenker D475, lasergeschweißt, Trockenbohren, Segmenthöhe 7mm, Nutzlänge 60 mm, Standard Qualität

Einsatzbereich:

Zum Bohren von Aussparungen für Verteilerdosen, Steckdosen, Lichtschaltern usw. in Mauerwerk, Leichtbeton, Universal

Artikeldetails:

  • 82 mm Durchmesser
  • M16 Anschluß
  • lasergeschweißt
  • 7 mm Segmenthöhe
  • Trockenbohren
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Trocken-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, diamantbohrkrone, Diamant Dosensenker, Diamantdosensenker, Steckdosenbohrer, Diamantbohrkronen, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
KR340582M16
ab € 37,41*
Ähnlich
Keltor
KR350582M16
ab € 38,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.