Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone 56 mm 1¼" Stahlbeton, Eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Diamant-Bohrkrone 56 mm 1¼" Stahlbeton, Eco
Artikel-Nr.:
     395-3210056114
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     731494039
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-nassbohrkrone 56mm

Diamant Bohrkrone 56 mm 1¼" Stahlbeton, Eco

Diamantbohrkrone 1B-XE zum Nassbohren. Durch eine speziell abgestimmte Diamantkonzentration und Diamantqualität wird eine gute Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig hoher Lebensdauer ermöglicht. Eco Qualität, Made in Germany.

Einsatzbereich:

Optimal zum Einsatz auf Elektrokernbohrgeräten und leistungsarmen Hydraulikkernbohrgeräten zum Bohren in Mauerwerk, Beton und Stahlbeton mit leichter bis mittlerer Armierung.

Artikeldetails:

  • 56 mm Durchmesser
  • 1 1/4" UNC Direktanschluß
  • 420 mm Nutzlänge
  • 7,5 mm nutzbarer Diamantbelag
  • 5 Segmente (24x3,5x7,5mm)
  • Nassbohrkrone
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, diamantbohrkrone keltor, Diamantbohrkronen, Bohrkronen, Diamantbohrer, Betonbohrkronen, Diamant-Kernbohrkronen, Kernbohrer, Kernbohrgerät, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
731493969
ab € 45,49*
Ähnlich
Keltor
731493995
ab € 50,38*
Ähnlich
Keltor
731493941
ab € 43,84*
Ähnlich
Keltor
731493924
ab € 39,51*
Ähnlich
Keltor
731493896
ab € 39,26*
Ähnlich
Keltor
731493867
ab € 34,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.