Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT Bolzenanker Edelstahl BZ plus A4, M8 x 75 mm, BZ 8-10-21/75 A4 | Zulassung Beton gerissen + ungerissen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
0
0
Artikel-Nr.:
     395-2115001
Hersteller:
     MKT Metall-Kunststoff-Technik
Herst.-Nr.:
     2115001
EAN/GTIN:
     4043315112880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen va m8

MKT Bolzenanker Edelstahl BZ plus A4, M8 x 75 mm mit Zulassung


Der Bolzenanker BZ plus A4 wurde in seiner Leistungs- und Einsatzfähigkeit weiter verbessert. Die Europäische Technische Bewertung ersetzt die bisherige Europäische Technische Zulassung. Neu sind zum einen der Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2, und zum anderen die zweite Verankerungstiefe, längere Gewinde und neue Größen mit geringerer Gesamtlänge und nur einer Verankerungstiefe.
  • Bauaufsichtlich zugelassen mit einer neuen Europäischen Technischen Bewertung (Option 1)
  • Zugelassen für die Verwendung in gerissenen und ungerissenen Beton
  • Zugelassen für die Verwendung unter seismischen Einwirkungen der Kategorie C1 und C2 (M8 bis M20, maximale Ankerlänge 210 mm)
  • Zugelassen für die Verwendung unter Brandeinwirkung (R30-R120)
  • Geeignet für die Verwendung in druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)
  • Zwei Verankerungstiefen für mehr Flexibilität (M8 bis M16, maximale Ankerlänge 210 mm)
  • Geeignet für die Vor-, Durchsteck- und auch Abstandsmontage
  • Geeignet für die Installation von Sprinkler-Systemen nach den Anforderungen des VdS
  • FM-Zulassung für die Installation von Sprinkler-Systemen (M10 bis M16)
  • Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Schweiz


Anwendungsbeispiele:
Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten im Innen- und Aussenbereich, sowohl im gerissenen als auch im ungerissenen Beton: Stützen, Stahlträger, Fassadenunterkonstruktionen, Geländerbefestigungen, Tore, Rohrtrassen, Holzkonstruktionen, Konsolen, Stadionbestuhlungen, Befestigungen in Erdbebengebieten u.ä.


Detaillierte Informationen über Zulassungen, Last- und Kennwerte sowie Montagerichtlinien finden Sie auf der Herstellerseite www.mkt.de

Weitere Informationen:
Kurzbezeichnung:
BZ 8-10-21/75 A4
Abmessung:
M8 x 75 mm
Klemmstärke:
10 / 21 mm
Bohrloch Ø x Tiefe:
8 x 60/ 49 mm
Dübellänge:
75 mm
Gewinde:
M8 x 32 mm
Material:
Edelstahl
Zulassung:
gerissener und ungerissener Beton
Betongüte:
C20/25 - C50/60
Packungsinhalt:
100 Stck.
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m8, ankerbolzen, Schwerlastanker, Keilanker, Stahlanker, Fixanker, Expressanker, Betonanker, Schwerlastbefestigungen, Spreizanker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 80,91*
€ 110,42*
Frei Haus
ab € 94,56*
€ 116,22*
Lager 395
2
Frei Haus
ab € 162,918*
€ 194,788*
Preise: Lager 395
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,788*
€ 231,79772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,188*
€ 229,89372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,928*
€ 222,44432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,908*
€ 211,71052
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,918*
€ 193,87242
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,62918* pro Stück)
Lagerstand: Lager 395
Versand: Lager 395
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 395
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.