Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone, Diamant Bohrkrone 122 mm 1¼" Stahlbeton -Hochleistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Diamantbohrkrone, Diamant Bohrkrone 122 mm 1¼" Stahlbeton -Hochleistung
Diamantbohrkrone, Diamant Bohrkrone 122 mm 1¼" Stahlbeton -Hochleistung
Artikel-Nr.:
     395-1090122114
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     9931493903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-bohrkrone 122 mm

Diamantbohrkrone, Diamant Bohrkrone 122 mm 1¼" Stahlbeton -Hochleistung

Professionelle Hochleistungs-Diamantbohrkrone 1B-X9 zum Nassbohren. Durch eine hohe Diamantqualität und Diamantkonzentration wird eine hohe Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig hoher Lebensdauer auch in schwierigen Anwendungsfällen ermöglicht. Premium Qualität, Made in Germany.

Einsatzbereich:

Optimal zum Einsatz auf Freihand-Diamantbohrgeräten, Elektrokernbohrgeräten und Hydraulikkernbohrgeräten zum Bohren in Mauerwerk, Beton und Stahlbeton mit mittlerer bis starker Armierung.

Artikeldetails:

  • 122 mm Durchmesser
  • 1 1/4" UNC Direktanschluß
  • 420 mm Nutzlänge
  • 10 mm nutzbarer Diamantbelag
  • 9 Dachsegmente (24x4,0x10mm)
  • Nassbohrkrone
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, diamantbohrkrone keltor, Diamantbohrkronen, Bohrkronen, Diamantbohrer, Betonbohrkronen, Diamant-Kernbohrkronen, Kernbohrer, Kernbohrgerät, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
731493980
ab € 75,09*
Ähnlich
Keltor
731494006
ab € 80,30*
Ähnlich
Keltor
731493952
ab € 69,22*
Ähnlich
Keltor
731493935
ab € 62,41*
Ähnlich
Keltor
731493907
ab € 64,48*
Ähnlich
Keltor
731493878
ab € 57,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.