Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG Spindschloss fuer Vorhaengeschloesser (Drehriegelschloss V4S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set
Set
Vorderansicht
Hinteransicht
Riegel
Riegel
Riegel
technische Zeichnung
technische Zeichnung
technische Zeichnung
technische Zeichnung
technische Zeichnung
technische Zeichnung
Schloss
Artikel-Nr.:
     3933-W-VRB-04
Hersteller:
     Burg
Herst.-Nr.:
     W-VRB-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehverschluss Garderoben
Garderobenschrank Schließanlage
Schliessanlage für Spind
Spind Schließanlage

BURG Spindschloss für Vorhängeschlösser (Drehriegelschloss V4S)

Der Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser W-VRB-04 schafft eine praktische Lösung um Spinde, Metall- und Holzschränke zu verschließen. Um den Schrank zu verschließen, wird das Drehriegelschloss in die verschlossene Position gebracht und über das Einhängen eines Vorhängeschlosses verriegelt.

Bei eingehängtem Vorhängeschloss bleibt der Knauf freidrehend und der Riegel des Spindschlosses mechanisch gesperrt. Für die Sicherung des Drehriegelschlosses können handelsübliche Vorhängeschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 9,4mm verwendet werden. Um mehrere Einbausituationen abbilden zu können, wird das Spindschloss V4S mit drei verschiedenen Riegeln als Set-Artikel ausgeliefert. Für die Montage wird lediglich ein 22er-Maulschlüssel benötigt.

·         Das Spindschloss für Vorhängeschlösser eignet sich besonders für den Einbau in Metallschränken, Holzschränken und Spinden

·         Einbaulochung: 16mm x 19mm | Einbauort: Materialstärke < 12mm | max. Bügeldurchmesser 9,4mm

·         rechts und links verwendbar | 180° Schließweg | schnelle und einfache Montage | Material: Zink, Kunststoff

·         Made in Germany

·         Lieferumfang: 1x Spindschloss V4S, 3x Riegel, 1x Befestigungs-Mutter

Weitere Informationen:
maximale Materialstaerke:
12 mm
Material:
Zink
Schliessrichtung:
links und rechts
Schliessweg:
180 Grad
Schlossdurchmesser:
40 mm
Maximaler Buegeldurchmesser:
9,4 mm
Einbaulochung:
19 x 16 mm
Schlossbefestigung:
Mutter
Oberflaeche:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: spind schließanlage burg, garderobenschrank schließanlage, BURG, Spindschloss, Spind Schloss, Drehriegelschloss, Drehriegel Schloss, Spindschloss fssr Vorhaengeschloesser, Drehriegelverschluss, Schloss fssr Vorhaengeschloesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg
W-MSZ-01
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.