Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG Spindschloss fuer Vorhaengeschloesser (Drehriegelschloss V4U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set
Set
Vorderansicht
Hinteransicht
Riegel
Riegel
Riegel
technische Zeichnung
technische Zeichnung
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3933-W-VRB-02
Hersteller:
     Burg
Herst.-Nr.:
     W-VRB-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehverschluss Garderoben
Garderobenschrank Schließanlage
Schliessanlage für Spind
Spind Schließanlage

BURG Spindschloss für Vorhängeschlösser (Drehriegelschloss V4U)

Das Drehriegelschloss für Vorhängeschlösser W-VRB-02 bietet die praktische Möglichkeit Spinde sowie Metall- und Holzschränke zu verschließen. Um den Schrank zu verschließen, wird das Drehriegelschloss in die verschlossene Position gebracht und über das Einhängen eines Vorhängeschlosses verriegelt.

Mit eingehängtem Vorhängeschloss bleibt der Knauf freidrehend und der Riegel des Spindschlosses mechanisch gesperrt. Für die Sicherung des Drehriegels können handelsübliche Vorhängeschlösser mit einem Bügeldurchmesser von 5-8,2mm verwendet werden. Um mehrere Einbausituationen abbilden zu können, wird das Spindschloss V4U mit drei verschiedenen Riegeln als Set-Artikel ausgeliefert. Für die einfache Montage wird lediglich ein 22er-Maulschlüssel benötigt.

Das Drehriegelschloss wird aus massiven Zinkdruckguss gefertigt.

               ·        Das Drehriegelschloss für Vorhängeschlösser eignet sich besonders für den Einbau in Metallschränken, Holzschränken und Spinden

·         Einbaulochung: 16mm x 19mm | Einbauort: Materialstärke < 14mm | max. Bügeldurchmesser 8,2mm

·         rechts und links verwendbar | 180° Schließweg | schnelle und einfache Montage | Material: Stahl, Zink, Kunststoff

·         Made in Germany

·         Lieferumfang: 1x Spindschloss V4U, 3x Riegel, 1x Befestigungs-Mutter

Weitere Informationen:
maximale Materialstaerke:
14 mm
Material:
Zink
Schliessrichtung:
links und rechts
Schliessweg:
181 Grad
Schlossdurchmesser:
40 mm
Maximaler Buegeldurchmesser:
8,2 mm
Einbaulochung:
16 x 19 mm
Schlossbefestigung:
Mutter
Oberflaeche:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank schließanlage, BURG, Spindschloss, Spind Schloss, Drehriegelschloss, Drehriegel Schloss, Spindschloss fssr Vorhaengeschloesser, Drehriegelverschluss, Schloss fssr Vorhaengeschloesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg
W-MSZ-01
€ 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.