Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG Spindschloss fuer Vorhaengeschloesser (Drehriegelschloss V4Q)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set
Set
Vorderansicht
Hinteransicht
Riegel
Riegel
Riegel
technische Zeichnung
technische Zeichnung
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3933-W-VRB-01
Hersteller:
     Burg
Herst.-Nr.:
     W-VRB-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehverschluss Garderoben
Garderobenschrank Schließanlage
Schliessanlage für Spind
Spind Schließanlage

BURG Spindschloss für Vorhängeschlösser (Drehriegelschloss V4Q)

Der Drehriegelverschluss W-VRB-01 ermöglicht die einfache und unkomplizierte Möglichkeit Schränke und Spinde zu verschließen. Über das Einhängen eines Vorhängeschlosses wird das Öffnen unbefugter Personen verhindert.

Bei eingehängtem Vorhängeschloss bleibt der Knauf freidrehend und der Riegel des Spindschlosses mechanisch gesperrt. Für die Sicherung des Drehriegels können handelsübliche Vorhängeschlösser mit einem Bügeldurchmesser von 3-7mm verwendet werden.

Um mehrere Einbausituation abdecken zu können, werden dem Spindschloss drei verschiedene Riegel beigelegt. Das Spindschloss bietet darüber hinaus eine einfache und schnelle Montage. Für den Einbau wird lediglich ein 22er-Maulschlüssel benötigt.

Das BURG Drehriegelschloss wird aus massiven Zinkdruckguss gefertigt und anschließend mit einer galvanischen Oberfläche versehen.

·         Das Spindschloss für Vorhängeschlösser eignet sich besonders für den Einbau in Metallschränke, Holzschränke und Spinde

·         Einbaulochung: 16mm x 19mm | Einbauort: Materialstärke < 12mm 

·         Details: rechts und links verwendbar | 180° Schließweg | schnelle und einfache Montage | Material: Zink | maximaler Bügeldurchmesser 7mm

·         Made in Germany

·         Lieferumfang: 1x Spindschloss V4Q, 3x Riegel, 1x Befestigungs-Mutter

 

Weitere Informationen:
maximale Materialstaerke:
12 mm
Material:
Zink
Schliessrichtung:
links und rechts
Schliessweg:
180 Grad
Schlossdurchmesser:
28,5 mm
Maximaler Buegeldurchmesser:
7 mm
Einbaulochung:
16 x 19 mm
Schlossbefestigung:
Mutter
Oberflaeche:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: spind schließanlage burg, garderobenschrank schließanlage, BURG, Spindschloss, Spind Schloss, Drehriegelschloss, Drehriegel Schloss, Spindschloss fuer Vorhaengeschloesser, Drehriegelverschluss, Schloss fssr Vorhaengeschloesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg
W-MSZ-01
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.