Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG Muenzpfandschloss / Muenzschloss Aqua DIN rechts (1 EUR oder 50 Cent)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Hinteransicht
Seitenansicht
teschnische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3933-W-MPS-01
Hersteller:
     Burg
Herst.-Nr.:
     W-MPS-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassierschloß
Münzschloß
Münzpfandschloss
Münzpfandschlösser
BURG Münzpfandschloss Acqua

Das Münzpfandschloss Acqua rechts W-MPS-01 zeichnet sich vor allem durch das stabile ABS-Gehäuse aus und findet häufige Verwendung in Fitnessstudios, Schulen, Krankenhäusern, Arztpraxen und Museen. Zusätzlich kann das das Münzpfandschloss Acqua auch in Nassbereichen verbaut werden. Durch den Korrosions- und Rostschutz eignet sich das Münzpfandschloss auch für Schwimmbäder, Saunalandschaften und Spa-Bereiche. Es eignet sich für alle Orte, wo Spinde und Schränke benutzerfreundlich verschlossen werden sollen. Um das Schloss zu verschließen wird lediglich eine Münze (1€ oder 50 Cent) benötigt.

Das Pfandschloss lässt sich nach Einwurf einer Münze (1€ oder 50 Cent) verriegeln. Sobald das Schloss wieder geöffnet wird, fällt die Münze in die angebrachte Münzauffangschale zurück und der Benutzer kann sein Geld entnehmen. Wenn keine Münze eingeworfen wird, lässt sich das Schloss nicht verriegeln und der Schlüssel bleibt fest im Schloss verankert.

 

Produkteigenschaften:

·         Korrosions- und Rostschutz

·         Benutzerfreundliche Bedienung

·         Schnelle und einfache Montage

·         Stabiles ABS-Gehäuse

·         Für 1€ und 50 Cent Münzen geeignet

·         DIN links

·         Einbaulochung: 23mm

·         Dornmaß: 30mm

·         Einbauort: Materialstärke < 32mm

 

Lieferumfang im Überblick:

·         1x Münzpfandschloss Acqua (DIN rechts)

·         2x Schlüssel (Typ M)

·         1x Münzauffangschale

·         4x Holz-Schrauben

Weitere Informationen:
maximale Materialstaerke:
32 mm
Material:
Kunststoff
Schliessrichtung:
links
Dornmass:
30 mm
Schlossdurchmesser:
86 mm
Einbaulochung:
23 mm
Schlossbefestigung:
Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Pfandschlösser, münzpfandschloss burg, kassierschloss, BURG, Muenzpfandschloss, Pfandschloss, Muenzschloss, Spindschloss, Schwimmbad Schloss, Wertfach Schloss, Muenzeinwurf, Schliessfach, Tuerschloss, Kassierschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.