Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG Hebelschloss-Set 11mm verschiedenschliessend mit Klemmfeder (Universalzylinder, Briefkastenschloss, Möbelschloss, Schrankschloss)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setansicht
Setansicht
Frontansicht Schloss
Schrägfrontsicht
Seitenansicht
Klemmfeder
Riegel
Riegel
Riegel
technische Zeichnung Riegel
technische Zeichnung Riegel
technische Zeichnung Riegel
Schlssssel Typ E
Schaubild
Artikel-Nr.:
     3933-W-HEB-06
Hersteller:
     Burg
Herst.-Nr.:
     W-HEB-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss
Drehverschluss Garderoben
Schrankschloss
Hebelschloss 11mm verschiedenschließend mit Klemmfeder

Das BURG-Hebelschloss W-HEB-06 aus stabilem Zink ist vielseitig einsetzbar. Besonders geeignet ist das Schloss zum Verschließen von Briefkästen, Kassen, Schubladen, Stahlschränken und Kassetten. Jedes Schloss erhält eine individuelle Schließnummer. Um verschiedene Einbausituationen abzubilden werden dem Hebelschloss zwei Schlüssel, eine Klemmfeder und drei verschiedene Riegel beigelegt. Der Schließweg lässt sich über das Einlegen der beigelegten Distanzplättchen von 180° auf 90° verringern.BURG überzeugt durch Qualität. Das Hebelschloss wird aus Zinkdruckguss gefertigt und anschließend mit einer galvanischen Oberfläche versehen. Lieferumfang im Überblick:                                                 • 1x Hebelschloss 11mm verschiedenschließend• 2x Schlüssel Typ E• 3x verschiedene Riegel Typ A• 1x Befestigungs-Mutter• 1x DistanzplättchenHebelschloss 11mm verschiedenschließend mit Klemmfeder

Das BURG-Hebelschloss W-HEB-06 aus stabilem Zink ist vielseitig einsetzbar. Besonders geeignet ist das Schloss zum Verschließen von Briefkästen, Kassen, Schubladen, Stahlschränken und Kassetten. Jedes Schloss erhält eine individuelle Schließnummer. Um verschiedene Einbausituationen abzubilden werden dem Hebelschloss zwei Schlüssel, eine Klemmfeder und drei verschiedene Riegel beigelegt. Der Schließweg lässt sich über das Einlegen der beigelegten Distanzplättchen von 180° auf 90° verringern.BURG überzeugt durch Qualität. Das Hebelschloss wird aus Zinkdruckguss gefertigt und anschließend mit einer galvanischen Oberfläche versehen. Lieferumfang im Überblick:                                                 • 1x Hebelschloss 11mm verschiedenschließend• 2x Schlüssel Typ E• 3x verschiedene Riegel Typ A• 1x Befestigungs-Mutter• 1x Distanzplättchen
Weitere Informationen:
maximale Materialstaerke:
5 mm
Material:
Zamak
Schliessrichtung:
links und rechts
Schliessung:
verschiedenschliessend
Schliessweg:
90° oder 180°
Schluesseltyp:
E
Zuhaltungen:
5
Einbaulochung:
16 x 13 mm
Schlossbefestigung:
Klemmfeder
Oberflaeche:
Nickel
Gewindelaenge:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrankschlösser, Schubfachschlösser, Schubladenschlösser, Garderobenschrank Schließanlage, Schliessanlage für Spind, Spind Schließanlage, burg schrankschloss, schrankschloss, Hebelschloss, Riegelschloss, gleichschliessend, verschiedenschliessend, Spindschloss, Möbelschloss, Türschloss, Universalzylinder, Stahlschrank, Gewinde, Hebelzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg
W-HEB-09
ab € 7,17*
Ähnlich
Burg
W-HEB-02
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.