Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Tresore
>
Wertschutzschrank
>
Zahlenschloss für Wertschutzschränke
>
Artikel
BURG Elektronisches RFID-Schloss Flexo.RFID (Flush-Fit, DIN links)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3933-W-FRL-02
Hersteller:
Burg
Herst.-Nr.:
W-FRL-02
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahlenschloss für Wertschutzschränk...
zahlenschloss für wertschutzschränk...
Elektronisches RFID-Schloss Flexo.RFID für Holz- und Stahlmöbel
Das Flexo.RFID (Radio Frequency Identification) setzt einen neuen Standard. Es wurde für die führenden RFID-Standards (MIFARE® Classic 1K und MIFARE® DESFire EV) entwickelt. Durch die drei Berechtigungsebenen (Master, Manager und Benutzer) bietet das Schließsystem hohe Flexibilität in der Bedienung. Wie alle Schlösser der Flexo-Reihe ermöglicht die RFID-Variante sowohl den versenkten Einbau (Flush-Fit) als auch die Nachrüstung (Retro-Fit). So kann ein bestehendes System bequem und schnell umgerüstet oder mit dem Flush-Fit in ein modernes stilvolles Design umgestaltet werden. Das innovative Designschloss - Made in Germany - ermöglicht die sichere Aufbewahrung von persönlichen Gegenständen in Büros, Schulen und Sporteinrichtungen.
Montage und Bedienung
Das Schloss kann in unserer standardisierten Einbaulochung (Retro-Fit) 16x19mm direkt eingebaut werden. Alternativ kann auch eine 45x47mm Einbaulochung gewählt werden, welche es ermöglicht, das Schloss zu versenken und optisch zu veredeln (Flush-Fit).
Mehr dazu finden Sie in der Anleitung im Downloadbereich unterhalb dieser Produktbeschreibung. Das Schloss wird jeweils mit einer M19 Mutter fixiert und kann ggf. mit einem Verdrehschutz ergänzt werden (s. passendes Zubehör).
Durch das Vorhalten einer Transponderkarte oder eines Transponderchips wird das Schloss freigeben. Daraufhin wird dieses durch eine 90° Drehbewegung geöffnet oder verschlossen. Hierbei fährt der auf der Rückseite montierte Riegel vor einen Schließwinkel, wodurch das Öffnen der Tür verhindert wird. Ist eine Benutzerkarte mal verloren gegangen, kann jederzeit mit der Master- oder Managerkarte das Schloss geöffnet werden.
Produktfeatures
externer Batteriezugang und Batteriewechsel ohne Demontage des Schließsystems
RFID Standard: MIFARE® Classic / MIFARE® DESFire EV
integrierte Besetztkennung bei MIFARE® Classic
einfache Nachrüstbarkeit z. B. zum Austausch mechanischer Spindschlösser
verstellbarer Riegel (in 90°-Schritten)
minimaler Front-Aufbau von nur 15 mm (im Flush-Fit)
bis zu 10 Benutzerkarten im Privatmodus anlernbar
hohe Batterielaufzeit (25.000 Schließzyklen / ca. 3 Jahre)
Kompatibilität mit allen BURG Riegeln des Typ B
Wichtig zu beachten!
Um alle Funktionen des Schlosses nutzen zu können, werden mindestens 3 Karten benötigt. Bei Musterbestellungen empfehlen wir das Starter-Set zu bestellen.
Die notwendigen Batterien sind standardmäßig nicht im Lieferumfang mit enthalten! Wir empfehlen originale VARTA 1/2 AA Batterien zu verwenden, da nur so ein ordnungsgemäßer Betrieb von unserer Seite aus gewährleistet wird! Sie können die Batterien direkt bei uns im Shop dazu bestellen.
Lieferumfang
1x Schließsystem
1x Transponderkarte
1x Riegelbefestigungsschraube M6 x 12 mm
1x Einbaueinsatz (nur im Flush-Fit)
1x M19 Mutter
3x Riegel Typ B
Weitere Informationen:
Maße:
Knauf: Ø 50mm
Batterien:
2x Lithium Batterie 1/2 AA
Schließzyklen:
ca. 25.000
Temparaturbereich:
-20°C bis +55°C
Anzahl anlernbarer Benutzerkarten:
max. 10
Anzahl anlernbarer Masterkarten:
max. 3
Anzahl anlernbarer Managerkarten:
max. 2
Modus:
Multiuser, Privatuser
Max. Türstärke:
18 mm
Schließweg:
90°
Einbaumaße:
45x47 mm
... >
Lager 3933
>
Elektronische Schlösser
>
Elektronikschlösser / B-Smart-Lock
Weitere Suchbegriffe:
BURG Elektronik-Schloss
,
RFID-Schloss
,
Elektro-Schloss
,
Schrank-Schloss
,
Tür-Schloss
,
Mifare-Classic
,
Mifare-Desfire
,
Elektronisches-Türschloss
,
Zahlenkombinations-Schloss
,
Elektronisches-Möbelschloss
,
Transponder-Schloss
,
Code-Schloss
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 101,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BURG Transponder-Chip für Flexo.RFID, Intro.RFID, Master Pro & TwinPad - 13,56 MHz (MIFARE® Classic)
Burg
W-EMX-01
€ 7,17*
Zubehör
BURG Transponder-Karte für Flexo.RFID, Intro.RFID, Master Pro & TwinPad - 13,56 MHz (MIFARE® Classic)
Burg
W-TPK-01
€ 9,88*
Zubehör
VARTA 1/2 AA Batterie 2x Stück
Varta
W-BAT-02
€ 8,74*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.