Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craftex Tischschutzmatte, Original-Floortex-Polycarbonat, 89 x 180 cm, rechteckig, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Logo
Detailansicht
Material
Ansicht von oben
Herstellung
Artikel-Nr.:
     392-FRCRAFT3571RA
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FRCRAFT3571RA
EAN/GTIN:
     0874951002501
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen

Craftex ultimative Tischschutzmatte

Die Craftex Tischschutzmatte aus Original-Floortex-Polycarbonat schützt Esstische vor Kratzern, Flecken, Schrammen und verschütteten Flüssigkeiten bei Bastel- und Handwerksarbeiten. Gefertigt aus Polycarbonat, wie es in kugelsicherem Glas und Flugzeug-Windschutzscheiben verwendet wird – die beste Bilanz bei Stärke und Haltbarkeit. Hitzebeständig bis 100 ⁰ C. Dank der Transparenz scheint die Schönheit Ihres Tisches hindurch.

Produktmerkmale:

  • Aus Original-Floortex-Polycarbonat
  • Schützt Tische vor Abnutzung
  • Hitzebeständig bis 100 ⁰ C
  • Kein Ersatz für eine konventionelle Schneidematte
Weitere Informationen:
Material:
Original Floortex Polycarbonat
Farbe:
hochtransparent
Form:
rechteckig
Oberseite:
Leicht geprägte Oberfläche
Produktabmessung:
89 x 180 cm
Anwendungsbereich:
Als Bastelunterlage
Weitere Suchbegriffe: Bastelunterlage, Bastelunterlagen, Schreibunterlage, Schreibunterlagen, Tischmatte, Tischmatten, Tischschutzmatte, Tischschutzmatten, Polycarbonat Schreibunterlage, Polycarbonat Schreibunterlagen, Crafttex, Craftex, Floortex, Polycarbonat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 392
10
Frei Haus
ab € 32,84*
€ 44,86*
€ 5,95*
ab € 57,73*
€ 78,86*
Preise: Lager 392
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 392
Versand: Lager 392
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 392
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FRCRAFT2949RA
ab € 26,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.