Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex AFS-TEX 4000x Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze, anti-mikrobielles Polyurethan, überzogen mit anti-mikrobiellem Polyester, 50 x 76cm, mitternachtsschwarz...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Detailansicht
Anwendung
Logo
Info
Info
Garantie
Artikel-Nr.:
     392-FCA42030XBK
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCA42030XBK
EAN/GTIN:
     0841776100057
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage

AFS-TEX 4000x Anti-Ermüdungsmatte

Ein Steh-Schreibtisch hilft Ihnen dabei, mehr zu stehen. AFS-TEX 4000x hilft Ihnen dabei, besser zu stehen! Die ergonomische Aktivmatte bietet außergewöhnlichen Stehkomfort und wurde speziell für die Verwendung zusammen mit Steh-Schreibtischen entwickelt. Die Matte kombiniert Massagepunkte, eine Fußraste zum Dehnen der Gelenke sowie eine schräge Oberfläche, um kontinuierliche Bewegung anzuregen. AFS-TEX ist das neue und außergewöhnliche Sortiment für Anti- Ermüdungsmatten von Floortex, entwickelt, um das Arbeiten im Stehen zu erleichtern und um den gesunden Einsatz von höhenverstellbaren Schreibtischen zu unterstützen. Das Sortiment zeichnet sich durch ein einzigartiges Design und eine optimale Materialzusammensetzung aus. Diese Kombination animiert dazu, häufig zwischen Stehen und Sitzen zu wechseln und hilft dabei, während der Phasen des Stehens eine gesündere Körperhaltung einzunehmen. Dies alles trägt entscheidend dazu bei, den Kreislauf anzuregen, Muskel- und Rückenverspannungen zu reduzieren und die Nutzer während des Arbeitstags aktiver und aufmerksamer sein zu lassen. Stoffwechsel und Gehirnleistung werden durch die korrekte Verwendung der AFS-TEX Produkte unterstützt, was sich wiederum positiv auf die Effizienz und Produktivität während des Arbeitstags auswirkt.

Produktmerkmale:

  • REGT ZU BEWEGUNG AN - Die AFS-TEX 4000x kombiniert Massagepunkte, eine Fußraste zum Dehnen der Gelenke sowie eine schräge Oberfläche, um kontinuierliche Bewegung anzuregen. Speziell für die Verwendung mit Steh-Schreibtischen entwickelt, für außerordentlichen Komfort und Bekämpfung von Ermüdung. Konturiertes, ungerades Profil mit einer Höhe zwischen 20 und 50 mm. Dies ermöglicht verschiedene Stehpositionen und regt zu kontinuierlichen Mikrobewegungen an, was dabei hilft, Ermüdungserscheinungen zu reduzieren.
  • KOMFORTABEL - Die Fußraste "Ergo-Bar" und die erhabenen Bereiche der Matte erlauben zusätzliches Neigen und Dehnen von Füßen und Knöcheln. Dies stimuliert den Blutfluss und regt den Stoffewechsel des Körpers an, für zusätzliche Bekämpfung von Ermüdung. Integrierte Fußmassagepunkte für extra Komfort.
  • FUNKTIONAL - Die Aussparung erlaubt die leichte Repositionierung der Matte.Aufgrund der kompakten Größe empfohlen für Nutzer unter 165 cm Körpergröße oder für Nutzer mit kleinem Arbeitsbereich.
  • ANTI-MIKROBIELL - Aktiver anti-mikrobieller Inhaltsstoff in Matte und Überzug, der das Produkt vor mikrobiellem Befall schützt. Wäscht oder trägt sich nicht ab und bleibt 24/7 über die gesamte Produktlebenszeit aktiv. Angenehmer, robuster und anti-mikrobieller Polyesterüberzug für zusätzlichen Komfort beim barfuß Arbeiten.
  • SICHER - Anti-rutsch Rücken für hervorragende Stabilität bei der Verwendung. Frei von Phthalaten, zu 100 % recycelbar.
  • Bitte beachten: Diese Anti-Ermüdungsmatte ist nicht für die Nutzung mit High Heels/Absatzschuhen geeignet. Es wird empfohlen, die Matte mit Schuhen mit flachen Sohlen oder Barfuß zu betreten.
Weitere Informationen:
Material:
anti-mikrobielles Polyurethan mit Polyesterüberzug
Bodentyp:
Alle Böden
Farbe:
schwarz
Form:
konturiert
Unterseite:
anti-rutsch Rückseite
Oberseite:
Massageoberfläche
Produktabmessung:
50 x 76 cm
Garantie:
10 Jahre beschränkte Herstellergarantie
Anwendungsbereich:
Am Steharbeitsplatz/höhenverstellbaren Schreibtisch
Weitere Suchbegriffe: Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, floortex schmutzfangmatte, fußbodenmatte, schmutzfangmatten breite 50 cm, Multifunktionsmatte, Komfortmatte, Ergonomiematte, Matte Ergonomie, Matte ergonomisch, Matte Steharbeitsplatz, Matte Stehen, Stehkomfort
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 392
20
Frei Haus
ab € 51,81*
€ 67,62*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 55,30*
€ 71,74*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 58,40*
€ 84,17*
€ 4,95*
ab € 82,58*
€ 107,88*
8 Tage
10
€ 4,95*
ab € 90,74*
€ 113,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 392
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 392
Versand: Lager 392
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 392
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FCA21624BK
ab € 32,45*
Ähnlich
Floortex
FCA21624GY
ab € 32,65*
Ähnlich
Floortex
FCA22032BK
ab € 39,04*
Ähnlich
Floortex
FCA22032GY
ab € 38,76*
Ähnlich
Floortex
FCA21624XBK
ab € 34,67*
Ähnlich
Floortex
FCA22032XBK
ab € 41,63*
Ähnlich
Floortex
FCA32039BM
ab € 45,45*
Ähnlich
Floortex
FCA32039XBM
ab € 48,36*
Ähnlich
Floortex
FCA12S
ab € 101,16*
Ähnlich
Floortex
FCA11S
ab € 107,14*
Ähnlich
Floortex
FCA5XBK2535
ab € 56,08*
Ähnlich
Floortex
FCA2032PBK
ab € 56,15*
Ähnlich
Floortex
FCDA0716BK
ab € 34,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.