Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex AFS-TEX 5000 S2S Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze PLUS Bodenschutzmatte aus Polycarbonat für Hartböden, konturiert, 96 x 157cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Anwendung
Anwendung
Anwendung
Logo
Info
Info
Garantie
Artikel-Nr.:
     392-FCA12S
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCA12S
EAN/GTIN:
     0874951007506
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat

AFS-TEX 5000 S2S Set: Anti-Ermüdungsmatte plus Bodenschutzmatte

Das Set AFS-TEX 5000s2s bietet eine effiziente ergonomische Lösung für die Nutzer von höhenverstellbaren Sitz-/Steharbeitsplätzen, die für einen regelmäßigen Haltungswechsel zwischen Sitzen und Stehen sorgen. Das Set besteht aus einer Anti-Ermüdungsmatte des Modells "5000" in Kombination mit einer eigens dafür entwickelten Bodenschutzmatte. Die Stehoberfläche der Anti-Ermüdungsmatte bietet langanhaltenden Komfort während des Stehens. Die speziell entwickelte Bodenschutzmatte aus Polycarbonat erlaubt einfaches Gleiten des Bürostuhls während des Sitzens. Das AFS-TEX System 5000 bietet ein konturiertes, ungerades Profil mit einer Höhe zwischen 20 mm und 50 mm. Dies ermöglicht verschiedene Stehpositionen, was dabei hilft, Ermüdungserscheinungen zu reduzieren. Regelmäßige Bewegung von Beinen und Füßen hilft dabei den Blutfluss zu stimulieren und den Stoffwechsel des Körpers zu erhöhen. Die Verwendung von AFS-TEX 5000 Matten kann dazu beitragen, sich am Arbeitsplatz mehr zu bewegen.

Produktmerkmale:

  • KOMFORTABEL - Die Anti-Ermüdungsmatte AFS-TEX System 5000 bietet ein konturiertes, ungerades Profil mit einer Höhe zwischen 20 mm und 50 mm. Dies ermöglicht verschiedene Stehpositionen, was dabei hilft, Ermüdungserscheinungen zu reduzieren. Regelmäßige Bewegung von Beinen und Füßen hilft dabei den Blutfluss zu stimulieren und den Stoffwechsel des Körpers zu erhöhen. Die gepolsterte und gleichzeitig unterstützende Stehoberfläche trägt zur Reduktion der Belastung auf Füße, Beine, Knie und Rücken bei, die bei langem Stehen hervorgerufen werden kann. FUNKTIONAL - Legen Sie die AFS-TEX 5000 Anti-Ermüdungsmatte auf die Bodenschutzmatte vor Ihren Schreibtisch, während Sie im Stehen arbeiten. Nutzen Sie den Ergo-Bar, um die Matte unter Ihren Schreibtisch zu schieben, wenn Sie im Sitzen arbeiten möchten. Die hervorragende Lösung für das Arbeiten im Sitzen und Stehen. Die S2S Bodenschutzmatte ohne Ankernoppen wurde zur Nutzung auf Hartböden entwickelt. Die ergonomische ultimat Bodenschutzmatte aus Polycarbonat bietet die perfekte Gleitoberfläche für Bürostühle mit Rollen. Dies reduziert die Belastung auf den Unterkörper und die Beine, während Sie sich auf einem Bürostuhl mit Rollen fortbewegen. Größe: 96 x 157 cm
  • REGT ZU BEWEGUNG AN - Die schräg verlaufende Oberfläche der Anti-Ermüdungsmatte mit Massagepunkten animiert zu regelmäßigen Stellungswechseln der Füße und zu Bewegung was dabei hilft, Ermüdung zu reduzieren. So wird gleichzeitig der Blutfluss stimuliert und der Stoffwechsel des Körpers gefördert.
  • ANTI-MIKROBIELL - Die Anti-Ermüdungsmatte verfügt über einen anti-mikrobiellen Inhaltsstoff, um das Produkt vor mikrobiellem Befall zu schützen. Der integrierte Inhaltsstoff nutzt oder wäscht sich nicht ab und ist so 24/7 über die gesamte Produktlebenszeit aktiv.
  • SICHER - Schräg verlaufende Polyurethan-Konstruktion (Höhen zwischen 20 und 50 mm), die mit der Zeit nicht an Stabilität verliert. Anti-rutsch Rücken für maximale Stabilität bei der Verwendung.
  • Abgeschrägte Kanten und anti-rutsch Rücken verringern das Stolperrisiko. Frei von Pthalaten, zu 100 % recycelbar.
  • Bitte beachten: Diese Anti-Ermüdungsmatte ist nicht für die Nutzung mit High Heels/Absatzschuhen geeignet. Es wird empfohlen, die Matte mit Schuhen mit flachen Sohlen oder Barfuß zu betreten.
Weitere Informationen:
Material:
Bodenschutzmatte: Polycarbonat, Anti-Ermüdungsmatte: anti-mikrobielles Polyurethan
Bodentyp:
Hartböden
Farbe:
schwarz/transparent
Form:
konturiert
Unterseite:
anti-rutsch Rückseite
Oberseite:
Massageoberfläche
Produktabmessung:
Bodenschutzmatte: 96 x 157, Anti-Ermüdungsmatte: 66 x 90 cm cm
Garantie:
10 Jahre beschränkte Herstellergarantie
Anwendungsbereich:
Am Steharbeitsplatz/höhenverstellbaren Schreibtisch
Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, cleartex bodenschutzmatte hartböden, fußbodenmatte, floortex schmutzfangmatte, Multifunktionsmatte, Komfortmatte, Ergonomiematte, Matte Ergonomie, Matte ergonomisch, Matte Steharbeitsplatz, Matte Stehen, Stehkomfort
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 392
15
Frei Haus
ab € 100,78*
€ 126,46*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 107,75*
€ 134,97*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 128,65*
€ 160,12*
€ 2,95*
ab € 182,91*
€ 231,44*
Preise: Lager 392
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 392
Versand: Lager 392
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 392
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FCA21624BK
ab € 32,44*
Ähnlich
Floortex
FCA21624GY
ab € 32,64*
Ähnlich
Floortex
FCA22032BK
ab € 38,78*
Ähnlich
Floortex
FCA22032GY
ab € 39,10*
Ähnlich
Floortex
FCA21624XBK
ab € 34,54*
Ähnlich
Floortex
FCA22032XBK
ab € 41,57*
Ähnlich
Floortex
FCA32039BM
ab € 45,43*
Ähnlich
Floortex
FCA32039XBM
ab € 48,29*
Ähnlich
Floortex
FCA42030XBK
ab € 51,83*
Ähnlich
Floortex
FCA11S
ab € 107,37*
Ähnlich
Floortex
FCA5XBK2535
ab € 56,07*
Ähnlich
Floortex
FCA2032PBK
ab € 56,00*
Ähnlich
Floortex
FCDA0716BK
ab € 34,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.