Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transporttaschen , 40 x 30 x 30 cm , rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transporttaschen , 40 x 30 x 30 cm , rot
Transporttaschen , 40 x 30 x 30 cm , rot
Transporttaschen , 40 x 30 x 30 cm , rot
Artikel-Nr.:
     3904H-83094000
Herst.-Nr.:
     FG9F4000RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Speisen-Transportbehälter
Speisen-Transportbox
Speisentransportbehälter
Thermo-Liefertasche

Professionelle Speisen - Transporttaschen. Speziell für professionellen Lebensmitteltransport entwickelt: für kalte und heiße Anwendung. 2 cm Polyester-Isolirung für maximale Wärmeisolierung, ohne Feuchtigkeits- oder Geruchsbildung. HACCP

  • Fassungsvermögen: 12 x 30 cm lang - Candwiches
  • Maße: 40 x 30 x 40 cm
  • Polyester / Nylon
  • Farbe: rot
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Tragetasche, Thermo-Transporttasche, Thermoliefertasche, Thermotragetasche, Thermotransporttasche, speisentransportbehälter kunststoff, thermo tragetasche, speisentransportbehälter rubbermaid, Thermotaschen, Isoliertaschen, Transporttaschen, Pizzataschen, HACCP, Isolierbehäler, Rubbermaid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9F3700RED
ab € 117,81*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9F3500RED
ab € 110,25*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9F3600RED
ab € 109,24*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9F3800RED
ab € 130,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.