Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter Brute ® Container ohne Deckel , Inh. 38 l , weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter Brute ® Container ohne Deckel , Inh. 38 l , weiß
Abfallbehälter Brute ® Container ohne Deckel , Inh. 38 l , weiß
Abfallbehälter Brute ® Container ohne Deckel , Inh. 38 l , weiß
Abfallbehälter Brute ® Container ohne Deckel , Inh. 38 l , weiß
Artikel-Nr.:
     3904H-83026101
Herst.-Nr.:
     FG261000WHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Runde Brute Container aus Polyethylen erhältlich in 5 gängigen Großen. Ohne Deckel. Für Temperaturbereiche von -29° bis +60°C geegnet

  • Inhalt: 38 Liter.
  • Maße: Durchmesser 40 x 44cm
  • Polyethylen
  • Farbe: weiß
  • In 5 gängigen Großen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
€ 7,90*
ab € 36,99*
€ 50,47*
Lager 3904
6
Frei Haus
ab € 54,00*
€ 71,18*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG260900WHT
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.