Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick Tip - Isolierkanne AUBERGE 1,0 l , weiß , 3 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quick Tip - Isolierkanne AUBERGE 1,0 l , weiß , 3 Jahre Garantie
Quick Tip - Isolierkanne AUBERGE 1,0 l , weiß , 3 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     3904H-80706216
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     621101200
EAN/GTIN:
     4009049139142
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne

AUBERGE Isolierkanne mit Quick Tip

  • Inhalt: 1,0 Liter
  • Farbe: Weiß
  • Maße: 185 x 145 x 220 mm
  • Quick Tip für leichtes Öffnen des Deckels

Quick Tip

  • Patentierte Verschlusstechnik bietet höchsten Bedienkomfort.
  • Praktische Einhandbedienung zum portionsgenauen Einschenken.
  • Ausgereifte Membrantechnik: Flüssigkeit fließt nicht durch den Deckel.
  • Hygienisch und leicht zu reinigen.
Weitere Suchbegriffe: emsa isolierkanne 1l weiß, isolier kanne, isolier-kanne 1 l, Quick Tip, AUBERGE 1, 0 l, Thermokanne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 24,11*
€ 32,03*
Lager 3904
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 29,33*
€ 39,70*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa
621151200
ab € 21,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.