Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkekistenregal Simon Bottle - H X B X T 1800 x 400 x 300 mm - grau - 3 Ebenen - für 3 Kisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getränkekistenregal Simon Bottle - H X B X T 1800 x 400 x 300 mm - grau - 3 Ebenen - für 3 Kisten
Getränkekistenregal Simon Bottle - H X B X T 1800 x 400 x 300 mm - grau - 3 Ebenen - für 3 Kisten
Getränkekistenregal Simon Bottle - H X B X T 1800 x 400 x 300 mm - grau - 3 Ebenen - für 3 Kisten
Artikel-Nr.:
     3904H-4947159
Hersteller:
     Simonrack
Herst.-Nr.:
     330100024184033
EAN/GTIN:
     8435104947159
Suchbegriffe:
Getränkekistenregal
Getränkeregal
Alukiste
Metallkiste

Getränkekistenregal Simon Bottle - H X B X T 1800 x 400 x 300 mm - grau - 3 Ebenen - für 3 Kisten

Produktdetails für das Getränkekistenregal Simon Bottle:

  • System: Stecksystem
  • Ausführung: einseitig
  • Maße (H x B x T): 1800 x 400 x 300 mm
  • Fachlast: 100 kg je Boden
  • Feldlast: 300kg
  • Anzahl Ebenen: 3
  • Anzahl Kisten: 3 Stück
  • Material: Stahl
  • Farbe / Oberfläche: grau (RAL 7046), pulverbeschichtet
  • Gewicht: ca. 10kg
  • 5 Jahre Herstellergarantie
  • CE Zertifiziert
  • Polyester Epoxy-Lack
  • Rollen optional verfügbar

Lieferumfang:

  • 6 lange Traversen
  • 6 Tiefenriegel
  • 4x Steher
  • 4x Plastikfüße
Sicherheitshinweis:
 
Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern.

 

Weitere Suchbegriffe: simonrack getränkekistenregal, getränkekistenregal, Lagerregal, Schwerlastregal, Metallregal, Werkstattregal, Fachbodenregal, Steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.