Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte mit antistatischen Polypropylenfasern auf Vinylrücken, LxB 1800x1200 mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12875244
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     118S0046BR
EAN/GTIN:
     0662641609334
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatten
Für hohe Beanspruchung
Hochwertige Schmutzfangmatten, geeignet für den Einsatz in stark frequentierten Eingangsbereichen. Diese Matten bestehen aus einer Mischung von Polypropylenfasern, die durch thermische Verfahren in die Vinyl-Basis eingebracht wurden. Eine enorme Aufnahmefähigkeit für Feuchtigkeit, hohe Ausbürstung von Partikeln von den Sohlen und ein gleichbleibendes ordentliches Aussehen zeichnet das Produkt aus.

Eigenschaften
Material: Antistatische Polypropylenfasern mit Vinylrücken
Faserdichte: 1200 g/m2
Höhe: ca. 10 mm
Gewicht: 3,9 kg/m2

Einsatzorte im Außenbereich sind z.B.:
∙ An Schulen
∙ In Öffentliche Gebäuden
∙ In Banken
∙ In Geschäften
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatte l1800xb1200xh10mm, eingangsmatte braun, fußbodenmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Schmutzfangläufer, Fußmatten, Sauberlaufmatten, Eingangsmatten, Bodenmatten, Matten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
105
€ 7,90*
ab € 82,77*
€ 106,28*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,62*
€ 116,05*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,14*
€ 133,28*
Frei Haus
ab € 113,47*
€ 144,98*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
118S0023CH
ab € 29,58*
Ähnlich
Justrite
118S0035CH
ab € 56,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.