| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-12869289 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8570-172-7035/3003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wertfachschränke Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl gefertigt, mit Wölbung nach vorne. ∙ Alle Modelle mit 100 mm Sockel in Korpusfarbe ∙ Jede Tür mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ∙ Türanschlag rechts ∙ Türöffnungsbegrenzer und Wandbefestigung serienmäßig ∙ Alle Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Abstandhalter (reine Korpustiefe ca. 480/580 mm) Mit 5 Fächern übereinander |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wertfach schrank, Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschränke, Garderoben-Schränke, Garderobenschränke, Schränke, Stahlschränke, Wertschränke |
| | |
| |