Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenanlage für 10 Personen, 2x5 Fächer, Fach B.(innen) 410 mm, BxTxH 1870x480x1950 mm, RAL 7035/6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Strichabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12868723
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     82710-00-7035/6011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Schließfachgarderobe
schließfachgarderobe 5 fächer
garderobenanlagen
Garderobenanlagen
Fachinnenmaß B x T x H 410 x 460 x 345 mm
Mit Fächerschränken in 2 Fachbreiten
Fächerschränke mit 5 Fächern übereinander bieten in Kombination mit funktionalen Garderobeneinheiten für 5, 10, 15 oder 20 Personen ausreichend Platz für Kleidung und persönliche Dinge.

∙ Fächerschränke aus stabil verschweißtem Stahlblech
∙ Doppelwandige Flügeltüren, in Drehbolzen gelagert, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° und Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
∙ Garderobeneinheit mit Kopfboden, Hutablage mit Kleiderbügeln und Schuhrost
∙ Hutablage und Schuhrost aus Vierkantrohr, schwarz beschichtet, Sockel in Korpusfarbe
∙ Kleiderbügel aus geschliffenem, schwarz lackiertem Holz, mit Spezialaufhängung

Lieferung
Fächerschränke montiert, Garderobeneinheiten zerlegt, mit Montageanleitung
Auf Wunsch auch mit verkürzten Türen für Briefeinwurf, mit verschiedenen Schlossvariationen (Münzautomaten-Kassier- oder Pfandschloss, Ticketschloss), sowie Schließung über HS-Anlage (Hauptschließanlage) lieferbar. Selbstklebende Nummernschilder aus Astralon oder Edelstahl als Zubehör. Bitte fragen Sie an. Wir beraten Sie gerne.
Weitere Farbkombinationen ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank, Garderoben-Schrank, Garderobenschrank, Stahlschrank, Garderoben-Schränke, Garderobenschränke, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.000,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.155,72*
€ 1.375,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,88*
€ 1.364,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,24*
€ 1.296,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.050,37*
€ 1.249,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.000,22*
€ 1.190,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.