| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-12868668 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 80700-20-7035/6011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fächerschränke ∙ Fächerschränke aus stabil verschweißtem Stahlblech ∙ Doppelwandige Flügeltüren, in Drehbolzen gelagert, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° und Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln ∙ Glatte Innenböden zur leichten Reinigung
In 2 Fachbreiten ∙ Für jeden Anwendungsbereich die richtige Lösung ∙ Einzeln als Säule oder beliebig miteinander kombiniert, als Schrankanlage stellbar ∙ Individuell je nach Bedarf erweiterungsfähig
∙ E 868 660 - 679 Durchlassmaß B x T x H 190 x 460 x 345 mm ∙ E 868 680 - 689 Durchlassmaß B x T x H 410 x 460 x 345 mm Auf Wunsch auch mit verkürzten Türen für Briefeinwurf, mit verschiedenen Schlossvariationen (Münzautomaten-Kassier- oder Pfandschloß, Ticketschloss), sowie Schließung über HS-Anlage (Hauptschließanlage) lieferbar. Selbstklebende Nummernschilder aus Astralon oder Edelstahl als Zubehör. Bitte fragen Sie an. Wir beraten Sie gerne. Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fächer-schrank ral 7035, Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Schränke, Stahlschränke, Schrank, Stahlschrank |
| | |
| |