Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank, 2x5 Fächer, Fachbreite innen 190 mm, BxTxH 460x480x1950 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Strichabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12868665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     80700-20-7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank h1950xb460xt480mm
fächer schrank
Fächerschränke
∙ Fächerschränke aus stabil verschweißtem Stahlblech
∙ Doppelwandige Flügeltüren, in Drehbolzen gelagert, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° und Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
∙ Glatte Innenböden zur leichten Reinigung

In 2 Fachbreiten
∙ Für jeden Anwendungsbereich die richtige Lösung
∙ Einzeln als Säule oder beliebig miteinander kombiniert, als Schrankanlage stellbar
∙ Individuell je nach Bedarf erweiterungsfähig

∙ E 868 660 - 679 Durchlassmaß B x T x H 190 x 460 x 345 mm
∙ E 868 680 - 689 Durchlassmaß B x T x H 410 x 460 x 345 mm
Auf Wunsch auch mit verkürzten Türen für Briefeinwurf, mit verschiedenen Schlossvariationen (Münzautomaten-Kassier- oder Pfandschloß, Ticketschloss), sowie Schließung über HS-Anlage (Hauptschließanlage) lieferbar. Selbstklebende Nummernschilder aus Astralon oder Edelstahl als Zubehör. Bitte fragen Sie an. Wir beraten Sie gerne.
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Weitere Suchbegriffe: fächer-schrank ral 7035, Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Schränke, Stahlschränke, Schrank, Stahlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,19*
€ 821,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,14*
€ 812,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,62*
€ 795,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,56*
€ 764,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,07*
€ 702,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.