Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank, doppelstöckig, BxTxH 900x500x1850 mm, 3x2 Fächer, Abt.B 300 mm, Füße, Schloss, glatte Türen, RAL 7035/6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12866583
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8310-30-7035/6011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächer-schrank ral 7035
fächer schrank
Stahl-Fächerschränke
Mit Füßen
Mit Lochrosetten oder glatten Türen
∙ Verschweißte Stahlblech-Konstruktion ∙ Wahlweise mit festverschraubten Stollenfüßen aus Kunststoff oder mit teilverzinkten und beschichtetem Stahlblechsockel ∙ Türen rechts angeschlagen und in Drehbolzen gelagert ∙ Einrichtung: Schränke mit 2 Fächern übereinander mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken pro Fach

Schrankhöhe mit Füßen: 1850 mm
Schrankhöhe mit Sockel: 1800 mm
Schranktiefe: 500 mm
Mit glatten Türen und Zylinderschloss.
Auf Anfrage sind auch weitere Verschlussvarianten lieferbar (Seite 799)
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Weitere Suchbegriffe: fächer-schrank zylinderschloss, Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Kleiderschränke, Schränke, Stahl-Kleiderschränke, Stahlkl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,02*
€ 633,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,65*
€ 626,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,51*
€ 615,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,47*
€ 593,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,29*
€ 535,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.