Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Sitzbankschrank
>
Artikel
Garderobenschrank, untergeb. Sitzbank, BxTxH 1200x500x2090 mm, 3 Abteile, Abt.B 400 mm, Kunststoffleisten, Drehriegel, RAL 7035/6011
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3904B-12864881
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
8050-32-7035/6011mKL
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschränke mit Sitzbank
Mit Kunststoffleisten
Einzelabteile ∙ Verschweißte Stahlblech-Konstruktion ∙ Extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile · Türen rechts angeschlagen in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Kastenverstärkung, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen, standardmäßig mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss ausgestattet · Auf Anfrage auch mit Sicherheits-Zylinderschloss erhältlich ∙ Mit untergebauter Sitzbank ∙ Sitzbankgestell aus Vierkantstahlrohr in grauschwarz RAL 7021 ∙ Sitzleisten wahlweise aus naturlackiertem Hartholz oder lichtgrauem Kunststoff, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm ∙ Einrichtung: Hutboden mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken je Abteil
Einzeln verschließbaren Türen. Schranktiefe: 500 / 815 mm
Weitere Verschlussvarianten lieferbar (Seite 783)
Diese Schränke entsprechen den Richtlinien der Arbeitsstättenverordnung, wenn eine getrennte Unterbringung von Arbeits- und Straßenkleidung erforderlich ist.
... >
Sozialraumausstattung
>
Garderobenschränke
>
Stahlkleiderschränke einzeln verschließbare Türen Kunststoffleisten
Weitere Suchbegriffe:
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
kleiderspind lichtgrau 3 abteile
,
abteil schrank
,
abteil-schrank mit sitzbank
,
Sozialraumausstattung
,
Sozialraumschränke
,
Sozialraumschrank
,
Schrank
,
Stahl-Kleiderschrank
,
Stahlkleiderschrank
,
Schränke
,
Garderoben-Schrank
,
Garderoben-Schränke
,
Garderobenbänke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,95*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,82*
€ 912,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,37*
€ 906,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,97*
€ 882,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,91*
€ 849,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,95*
€ 786,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen