Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, untergeb. Sitzbank, BxTxH 320x500x2090 mm, 1 Abteil, Abt.B 300 mm, Holzleisten, Drehriegel, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12864808
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8050-10-7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschränke mit Sitzbank
Mit Holzleisten
Einzelabteile ∙ Verschweißte Stahlblech-Konstruktion ∙ Extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile · Türen rechts angeschlagen in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Kastenverstärkung, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen, standardmäßig mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss ausgestattet · Auf Anfrage auch mit Sicherheits-Zylinderschloss erhältlich ∙ Mit untergebauter Sitzbank ∙ Sitzbankgestell aus Vierkantstahlrohr in grauschwarz RAL 7021 ∙ Sitzleisten wahlweise aus naturlackiertem Hartholz oder lichtgrauem Kunststoff, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm ∙ Einrichtung: Hutboden mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken je Abteil
Einzeln verschließbaren Türen. Schranktiefe: 500 / 815 mm
Weitere Verschlussvarianten lieferbar (Seite 783)
Diese Schränke entsprechen den Richtlinien der Arbeitsstättenverordnung, wenn eine getrennte Unterbringung von Arbeits- und Straßenkleidung erforderlich ist.
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank ral7035 1 abteil, abteil schrank, abteil-schrank mit sitzbank, Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank, Schrank, Stahl-Kleiderschrank, Stahlkleiderschrank, Schränke, Garderoben-Schrank, Garderoben-Schränke, Garderobenbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,50*
€ 408,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,47*
€ 407,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,75*
€ 393,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,11*
€ 388,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,18*
€ 340,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.