Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffarbeitsplatz, BxTxH 1200x750x1400 mm, ohne Arbeitsfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12862123
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     32801
EAN/GTIN:
     4250101186110
Suchbegriffe:
Gefahrstoffarbeitsplatz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Gefahrstoffarbeitsplätze mit Frischluftschleier
∙ Einhaltung der vorgeschriebenen Arbeitsplatzgrenzwerte ∙ Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14175-3 (5.4.4) ∙ Maximale Sicherheit für den Anwender ∙ Robuste Konstruktion aus gut beständigen, eloxierten Aluminiumprofilen ∙ Seitliche Verglasung aus 5 mm ESG ∙ Hohe Effizienz bei der Schadstofferfassung durch spezielle Frischluftschleiertechnik im Innenraum ∙ Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss an eine Entlüftungsanlage sowie für Elektroanschluss (230V/50Hz) ∙ Zur freien Aufstellung auf vorhandene Arbeitsflächen und/oder zur Einhausung bestehender Apparate/Arbeitsverfahren
Inklusive Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige, Frischluftschleier, Innenbeleuchtung, transparenten Seitenwänden und melaminharzbeschichteter Rückwand.
Ohne Arbeitsplatte, zum Aufstellen auf vorhandene Werkbänke/Arbeitsplätze oder optional lieferbarem Untergestell (nur in Verbindung mit Arbeitsplatte verwendbar).
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gefahrstoffarbeitsplatz asecos, modul werkzeuge, Gefahrstoffarbeitsplätze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.738,32*
€ 4.068,40*
Lager 3904
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.759,24*
€ 4.087,80*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.900,77*
€ 4.218,05*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.597,45*
€ 4.962,59*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.087,80*
€ 4.864,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.050,45*
€ 4.820,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.890,61*
€ 4.629,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.811,71*
€ 4.535,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.759,24*
€ 4.473,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.